Referenties
FAG:NU2338-EX-M1A-C3
Rubix:03019292
Fabrikant:0389116200030
EAN:4026677693198

Productdetails : FAG NU 2338 EX/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilindrische rollager NU..-EX-M1A, met kooi, enkele rij, niet-locatie lager, 2 ribben op buitenring, 0 ribben op binnenring (glad), type NU, Loopaccuratesse in P6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 84410 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 132 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1010 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2650000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1890000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.294,60 excl. BTW
/ stuk
€ 10.036,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
