Referenties
FAG:NJ418-XL-M1
Rubix:03036956
Fabrikant:0167368500000
EAN:4012801969666

Productdetails : FAG NJ 418 XL/M1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Dit FAG cilinderlager heeft een eenrijige constructie die is ontworpen om hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting op te nemen. Dankzij de technische opbouw is een eenvoudige montage mogelijk en kan het lager in tal van mechanische systemen worden geïntegreerd.
Codering:
• NJ: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring, voor een eenzijdige axiale geleiding.
• XL: X-life-kwaliteit met een langere levensduur dankzij een verhoogd dynamisch draagvermogen en geoptimaliseerde contactoppervlakken.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen, die zorgt voor een hoge mechanische robuustheid en een efficiënte warmteafvoer.
Kenmerken:
Dit FAG cilinderlager onderscheidt zich door het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen en tegelijkertijd axiale belastingen in één richting te dragen. De interne geometrie zorgt voor een nauwkeurige axiale positionering, terwijl het lager in de tegenovergestelde richting als loslager functioneert. De scheidbare constructie vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden. De binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd of vervangen, terwijl het buitenste samenstel tijdens onderhoud in de behuizing kan blijven zitten. Deze constructie beperkt de belasting tijdens onderhoudswerkzaamheden en verkort de stilstandtijd van de installatie.
De tweedelige messing kooi verbetert de mechanische sterkte en bevordert een efficiënte warmteafvoer. De X-life-kwaliteit is gebaseerd op geoptimaliseerde en homogeen afgewerkte contactoppervlakken, wat zorgt voor een gelijkmatigere belastingverdeling, minder interne wrijving en een vermindering van slijtage en geluidsontwikkeling.
Door toevoeging van een HJ hoekring kan het lager worden omgevormd tot een vastlager, waardoor het flexibel kan worden aangepast aan de eisen van de toepassing.
Onderhoud:
Een correcte werking van dit lager is afhankelijk van een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden. Een geschikt vet of een geschikte olie moet in voldoende hoeveelheid worden aangebracht om de wrijving te beperken en de warmte af te voeren. Regelmatige controle van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk beginnende slijtage of defecten vroegtijdig op te sporen. Een abnormale temperatuurstijging kan wijzen op onvoldoende smering of een uitlijningsfout. De contactoppervlakken moeten schoon blijven om het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen.
Omdat dit een open lager is, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bescherming tegen stof en vaste deeltjes. Reiniging dient te gebeuren met compatibele producten die de contactoppervlakken niet aantasten.
Belangrijkste Voordelen:
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de scheidbare constructie, waardoor de interventietijd wordt verkort.
• Zorgt voor een nauwkeurige axiale geleiding in één richting, terwijl in de andere richting bewegingsvrijheid behouden blijft.
• Verlengde levensduur dankzij de X-life-kwaliteit en een gelijkmatigere verdeling van de belastingen.
• Minder slijtage en geluidsontwikkeling door geoptimaliseerde contactoppervlakken.
• Efficiënte warmteafvoer dankzij de messing kooi, die geschikt is voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.
• Flexibele integratie door de mogelijkheid om het lager via een aanvullende HJ hoekring als vastlager uit te voeren.
Toepassingen:
Dit type lager is geschikt voor mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en waarbij een gedeeltelijke axiale positionering vereist is. Het wordt veel toegepast in industriële tandwielkasten, waar het de stabiliteit van de assen waarborgt en tegelijkertijd de door de tandwielen gegenereerde krachten opvangt.
Mechanische transmissies vormen een ander belangrijk toepassingsgebied, met name in systemen die een betrouwbare eenzijdige axiale geleiding vereisen. In machineassen maakt dit lager het mogelijk axiale uitzettingen op te vangen, terwijl een nauwkeurige positionering van de componenten behouden blijft.
Daarnaast wordt het toegepast in productie-installaties, werktuigmachines en transportsystemen, waar hoge toerentallen en zware belastingen samengaan met de behoefte aan beheersbare onderhoudskosten en een lange levensduur.
Codering:
• NJ: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring, voor een eenzijdige axiale geleiding.
• XL: X-life-kwaliteit met een langere levensduur dankzij een verhoogd dynamisch draagvermogen en geoptimaliseerde contactoppervlakken.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen, die zorgt voor een hoge mechanische robuustheid en een efficiënte warmteafvoer.
Kenmerken:
Dit FAG cilinderlager onderscheidt zich door het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen en tegelijkertijd axiale belastingen in één richting te dragen. De interne geometrie zorgt voor een nauwkeurige axiale positionering, terwijl het lager in de tegenovergestelde richting als loslager functioneert. De scheidbare constructie vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden. De binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd of vervangen, terwijl het buitenste samenstel tijdens onderhoud in de behuizing kan blijven zitten. Deze constructie beperkt de belasting tijdens onderhoudswerkzaamheden en verkort de stilstandtijd van de installatie.
De tweedelige messing kooi verbetert de mechanische sterkte en bevordert een efficiënte warmteafvoer. De X-life-kwaliteit is gebaseerd op geoptimaliseerde en homogeen afgewerkte contactoppervlakken, wat zorgt voor een gelijkmatigere belastingverdeling, minder interne wrijving en een vermindering van slijtage en geluidsontwikkeling.
Door toevoeging van een HJ hoekring kan het lager worden omgevormd tot een vastlager, waardoor het flexibel kan worden aangepast aan de eisen van de toepassing.
Onderhoud:
Een correcte werking van dit lager is afhankelijk van een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden. Een geschikt vet of een geschikte olie moet in voldoende hoeveelheid worden aangebracht om de wrijving te beperken en de warmte af te voeren. Regelmatige controle van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk beginnende slijtage of defecten vroegtijdig op te sporen. Een abnormale temperatuurstijging kan wijzen op onvoldoende smering of een uitlijningsfout. De contactoppervlakken moeten schoon blijven om het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen.
Omdat dit een open lager is, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bescherming tegen stof en vaste deeltjes. Reiniging dient te gebeuren met compatibele producten die de contactoppervlakken niet aantasten.
Belangrijkste Voordelen:
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de scheidbare constructie, waardoor de interventietijd wordt verkort.
• Zorgt voor een nauwkeurige axiale geleiding in één richting, terwijl in de andere richting bewegingsvrijheid behouden blijft.
• Verlengde levensduur dankzij de X-life-kwaliteit en een gelijkmatigere verdeling van de belastingen.
• Minder slijtage en geluidsontwikkeling door geoptimaliseerde contactoppervlakken.
• Efficiënte warmteafvoer dankzij de messing kooi, die geschikt is voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.
• Flexibele integratie door de mogelijkheid om het lager via een aanvullende HJ hoekring als vastlager uit te voeren.
Toepassingen:
Dit type lager is geschikt voor mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en waarbij een gedeeltelijke axiale positionering vereist is. Het wordt veel toegepast in industriële tandwielkasten, waar het de stabiliteit van de assen waarborgt en tegelijkertijd de door de tandwielen gegenereerde krachten opvangt.
Mechanische transmissies vormen een ander belangrijk toepassingsgebied, met name in systemen die een betrouwbare eenzijdige axiale geleiding vereisen. In machineassen maakt dit lager het mogelijk axiale uitzettingen op te vangen, terwijl een nauwkeurige positionering van de componenten behouden blijft.
Daarnaast wordt het toegepast in productie-installaties, werktuigmachines en transportsystemen, waar hoge toerentallen en zware belastingen samengaan met de behoefte aan beheersbare onderhoudskosten en een lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11800 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 425000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 465000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.586,28 excl. BTW
/ stuk
€ 1.919,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
