Referenties
Vervangen ref.:NU226-E-XL-MP1A-C3
FAG:NU226-E-XL-MPAX-C3
Rubix:A0693584
Fabrikant:0866242960030
EAN:4054369500868

Productdetails : FAG NU 226 E/XL/MPAX/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilindrische rollager NU..-E-XL-MPAX, met kooi, enkele rij, niet-locatie lager, 2 ribben op buitenring, 0 ribben op binnenring (glad), type NU, Loopaccuratesse in P6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 445000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 425000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 938,59 excl. BTW
/ stuk
€ 1.135,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen