Referenties
INA:RSL183009-A-XL
Rubix:03119881
Fabrikant:0506228200000
EAN:4012802281262

Productdetails : INA RSL 18 3009 A/XL CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De RSL1830 serie van INA omvat volrollige cilinderlagers die zijn ontwikkeld voor toepassingen met hoge radiale belastingen in zwaarbelaste industriële omgevingen. Doordat deze lagers geen buitenring hebben, worden ze rechtstreeks gemonteerd in een nauwkeurig bewerkte boring van het lagerhuis, wat resulteert in een compacte en stijve lageropstelling.
Codering:
• RSL: radiaal volrollig cilinderlager zonder buitenring, uitsluitend ontworpen voor het opnemen van radiale belastingen.
• 1830: maatserie met een robuustere constructie dan de RSL1822-serie bij een vergelijkbare inbouwruimte.
• A: interne ontwerpvariant van de fabrikant waarbij toleranties of geometrie zijn aangepast; doorgaans uitwisselbaar met de standaarduitvoering.
• XL: X-life-keurmerk van Schaeffler, dat staat voor een geoptimaliseerde contactgeometrie en verbeterde oppervlaktekwaliteit, wat resulteert in een hoger draagvermogen en een langere levensduur.
Kenmerken:
De RSL1830 serie is uitgevoerd met één rij cilindrische rollen in een volrollige uitvoering, zonder kooi, waardoor het aantal in contact staande rollende elementen wordt gemaximaliseerd en het radiale draagvermogen aanzienlijk hoger, ten koste van het maximale toerental. De binnenring is voorzien van twee robuuste schouders die de rollen axiaal geleiden. Er is geen buitenring: de buitenste loopbaan wordt rechtstreeks in het lagerhuis aangebracht. Deze constructie beperkt de radiale inbouwruimte tot een minimum en biedt tegelijkertijd een hoge stijfheid.
Het lager functioneert als loslager en maakt axiale verplaatsingen van de as ten opzichte van het lagerhuis in beide richtingen mogelijk, zonder ongewenste axiale krachten op de lageropstelling uit te oefenen. Hierdoor kunnen thermische uitzetting en dimensionele veranderingen tijdens bedrijf probleemloos worden opgevangen. De X-life-uitvoering biedt een geoptimaliseerde geometrie van het contact tussen rollen en loopbanen, een betere oppervlaktekwaliteit en een verbeterde geleiding van de rollen. Hierdoor nemen de interne wrijving en de warmteontwikkeling af, terwijl de belasting gelijkmatiger over alle rollen wordt verdeeld. Omdat de buitenafmetingen identiek blijven aan die van standaardlagers met dezelfde aanduiding, kan een X-life-lager zonder aanpassingen aan het lagerhuis worden toegepast.
Onderhoud:
Doordat het lager niet afgedicht is, staat het rechtstreeks bloot aan de bedrijfsomgeving. Een schone montage is daarom essentieel: verontreinigingen of abrasieve deeltjes tussen de rollen en de loopbanen kunnen de oppervlakken voortijdig beschadigen.
Vóór ingebruikname moet het lager zorgvuldig worden gesmeerd. De hoeveelheid smeermiddel moet nauwkeurig worden afgestemd op de toepassing. Overmatige smering veroorzaakt extra wrijvingsverliezen, verhoogt de bedrijfstemperatuur en versnelt de veroudering van het smeermiddel. Onvoldoende smering leidt daarentegen tot een verhoogde slijtage en warmteontwikkeling. Het gekozen vet of de olie moet geschikt zijn voor het toerental, de bedrijfstemperatuur en de optredende belastingen. Dankzij de lagere interne wrijving van de X-life-uitvoering kunnen de nasmeerintervallen doorgaans worden verlengd ten opzichte van vergelijkbare standaardlagers.
Tijdens bedrijf maken regelmatige controles van de bedrijfstemperatuur, het trillingsniveau en het loopgeluid het mogelijk om een beginnende slijtage of een smeerprobleem tijdig vast te stellen. Bij afwijkingen moet het lager worden geïnspecteerd. Wanneer verontreiniging wordt vastgesteld, dient het lager te worden gedemonteerd, gereinigd met een geschikt oplosmiddel, opnieuw te worden gesmeerd en vervolgens in een schone omgeving te worden gemonteerd.
Belangrijkste Voordelen:
• Robuust: zeer hoog radiaal draagvermogen voor zwaarbelaste industriële toepassingen.
• Compact: de volrollige constructie benut de beschikbare inbouwruimte optimaal door een maximaal aantal dragende rollen.
• Axiaal los: de loslagerfunctie compenseert thermische uitzetting en axiale maatveranderingen zonder extra spanningen op as of lagerhuis.
• Duurzaam: de X-life-technologie kan de levensduur met maximaal 70% verlengen ten opzichte van een standaardlager met dezelfde afmetingen.
• Energiebesparend: de lagere interne wrijving beperkt de warmteontwikkeling en draagt bij aan een stabiele bedrijfstemperatuur.
• Economisch in gebruik: langere onderhoudsintervallen en een lager smeermiddelverbruik verlagen de totale exploitatiekosten gedurende de levensduur van de machine.
Toepassingen:
De RSL1830 serie is ontwikkeld voor toepassingen waarin hoge radiale belastingen, beperkte inbouwruimte en axiale bewegingsvrijheid gecombineerd moeten worden. Dankzij het hogere draagvermogen ten opzichte van eerdere series is dit lager bijzonder geschikt voor zwaarbelaste industriële toepassingen, zoals:
• industriële reductoren en tandwielkasten die worden blootgesteld aan hoge dynamische belastingen;
• zwaarbelaste transmissieassen die continu in bedrijf zijn;
• persen, walserijen, extruders en papiermachines, op aandrijfrollen en hoofdassen;
• zware transportsystemen met draagrollen en aandrijftrommels onder hoge belasting;
• installaties in de metaalindustrie, energiesector en procesindustrie die continu onder zware belasting functioneren.
In al deze toepassingen beschermt de geïntegreerde loslagerfunctie aangrenzende componenten tegen ongewenste axiale spanningen als gevolg van thermische uitzetting tijdens productiecycli. Tegelijkertijd draagt de X-life-technologie bij aan langere onderhoudsintervallen, minder ongeplande stilstand en een hogere beschikbaarheid van machines die continu in bedrijf zijn.
Codering:
• RSL: radiaal volrollig cilinderlager zonder buitenring, uitsluitend ontworpen voor het opnemen van radiale belastingen.
• 1830: maatserie met een robuustere constructie dan de RSL1822-serie bij een vergelijkbare inbouwruimte.
• A: interne ontwerpvariant van de fabrikant waarbij toleranties of geometrie zijn aangepast; doorgaans uitwisselbaar met de standaarduitvoering.
• XL: X-life-keurmerk van Schaeffler, dat staat voor een geoptimaliseerde contactgeometrie en verbeterde oppervlaktekwaliteit, wat resulteert in een hoger draagvermogen en een langere levensduur.
Kenmerken:
De RSL1830 serie is uitgevoerd met één rij cilindrische rollen in een volrollige uitvoering, zonder kooi, waardoor het aantal in contact staande rollende elementen wordt gemaximaliseerd en het radiale draagvermogen aanzienlijk hoger, ten koste van het maximale toerental. De binnenring is voorzien van twee robuuste schouders die de rollen axiaal geleiden. Er is geen buitenring: de buitenste loopbaan wordt rechtstreeks in het lagerhuis aangebracht. Deze constructie beperkt de radiale inbouwruimte tot een minimum en biedt tegelijkertijd een hoge stijfheid.
Het lager functioneert als loslager en maakt axiale verplaatsingen van de as ten opzichte van het lagerhuis in beide richtingen mogelijk, zonder ongewenste axiale krachten op de lageropstelling uit te oefenen. Hierdoor kunnen thermische uitzetting en dimensionele veranderingen tijdens bedrijf probleemloos worden opgevangen. De X-life-uitvoering biedt een geoptimaliseerde geometrie van het contact tussen rollen en loopbanen, een betere oppervlaktekwaliteit en een verbeterde geleiding van de rollen. Hierdoor nemen de interne wrijving en de warmteontwikkeling af, terwijl de belasting gelijkmatiger over alle rollen wordt verdeeld. Omdat de buitenafmetingen identiek blijven aan die van standaardlagers met dezelfde aanduiding, kan een X-life-lager zonder aanpassingen aan het lagerhuis worden toegepast.
Onderhoud:
Doordat het lager niet afgedicht is, staat het rechtstreeks bloot aan de bedrijfsomgeving. Een schone montage is daarom essentieel: verontreinigingen of abrasieve deeltjes tussen de rollen en de loopbanen kunnen de oppervlakken voortijdig beschadigen.
Vóór ingebruikname moet het lager zorgvuldig worden gesmeerd. De hoeveelheid smeermiddel moet nauwkeurig worden afgestemd op de toepassing. Overmatige smering veroorzaakt extra wrijvingsverliezen, verhoogt de bedrijfstemperatuur en versnelt de veroudering van het smeermiddel. Onvoldoende smering leidt daarentegen tot een verhoogde slijtage en warmteontwikkeling. Het gekozen vet of de olie moet geschikt zijn voor het toerental, de bedrijfstemperatuur en de optredende belastingen. Dankzij de lagere interne wrijving van de X-life-uitvoering kunnen de nasmeerintervallen doorgaans worden verlengd ten opzichte van vergelijkbare standaardlagers.
Tijdens bedrijf maken regelmatige controles van de bedrijfstemperatuur, het trillingsniveau en het loopgeluid het mogelijk om een beginnende slijtage of een smeerprobleem tijdig vast te stellen. Bij afwijkingen moet het lager worden geïnspecteerd. Wanneer verontreiniging wordt vastgesteld, dient het lager te worden gedemonteerd, gereinigd met een geschikt oplosmiddel, opnieuw te worden gesmeerd en vervolgens in een schone omgeving te worden gemonteerd.
Belangrijkste Voordelen:
• Robuust: zeer hoog radiaal draagvermogen voor zwaarbelaste industriële toepassingen.
• Compact: de volrollige constructie benut de beschikbare inbouwruimte optimaal door een maximaal aantal dragende rollen.
• Axiaal los: de loslagerfunctie compenseert thermische uitzetting en axiale maatveranderingen zonder extra spanningen op as of lagerhuis.
• Duurzaam: de X-life-technologie kan de levensduur met maximaal 70% verlengen ten opzichte van een standaardlager met dezelfde afmetingen.
• Energiebesparend: de lagere interne wrijving beperkt de warmteontwikkeling en draagt bij aan een stabiele bedrijfstemperatuur.
• Economisch in gebruik: langere onderhoudsintervallen en een lager smeermiddelverbruik verlagen de totale exploitatiekosten gedurende de levensduur van de machine.
Toepassingen:
De RSL1830 serie is ontwikkeld voor toepassingen waarin hoge radiale belastingen, beperkte inbouwruimte en axiale bewegingsvrijheid gecombineerd moeten worden. Dankzij het hogere draagvermogen ten opzichte van eerdere series is dit lager bijzonder geschikt voor zwaarbelaste industriële toepassingen, zoals:
• industriële reductoren en tandwielkasten die worden blootgesteld aan hoge dynamische belastingen;
• zwaarbelaste transmissieassen die continu in bedrijf zijn;
• persen, walserijen, extruders en papiermachines, op aandrijfrollen en hoofdassen;
• zware transportsystemen met draagrollen en aandrijftrommels onder hoge belasting;
• installaties in de metaalindustrie, energiesector en procesindustrie die continu onder zware belasting functioneren.
In al deze toepassingen beschermt de geïntegreerde loslagerfunctie aangrenzende componenten tegen ongewenste axiale spanningen als gevolg van thermische uitzetting tijdens productiecycli. Tegelijkertijd draagt de X-life-technologie bij aan langere onderhoudsintervallen, minder ongeplande stilstand en een hogere beschikbaarheid van machines die continu in bedrijf zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x66,85x66,85 mm |
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 66,85 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 74000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 70000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,18 excl. BTW
/ stuk
€ 90,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen