Referenties
INA:RSL183020-A
Rubix:03119890
Fabrikant:0000573710000
EAN:4012802396614


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,65 mm |
| Breedte | 37 mm |
Productdetails : INA RSL 18 3020 A CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Cilindrische rollager RSL1830, volledige complement rollerset, enkele rij, niet-locatie lager, geen buitenring, 2 ribben op binnenring, type RSL18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x139,65x139,65 mm |
| Logistiek gewicht | 1380 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 139,65 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 300000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 216000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,87 excl. BTW
/ stuk
€ 408,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen