Referenties
INA:RSL185017-A
Rubix:03119905
Fabrikant:0006716900000
EAN:4054364133269

Productdetails : INA RSL 18 5017 A CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Dit INA cilinderlager van het type RSL1850 is ontwikkeld voor industriële toepassingen met hoge radiale belastingen. Dankzij de volrollige constructie zonder buitenring biedt het een zeer hoog radiaal draagvermogen en kan het worden toegepast in compacte lageropstellingen.
Codering:
• RSL1850: tweerijig volrollig cilinderlager zonder buitenring, met drie schouders op de binnenring en zware maatserie 50. Zeer hoog radiaal draagvermogen en axiale bewegingsvrijheid in beide richtingen.
• A: interne ontwerpvariant van de fabrikant, waarbij de geometrie of toleranties zijn aangepast. Deze uitvoering kan de stijfheid of levensduur beïnvloeden, maar is doorgaans uitwisselbaar met de standaarduitvoering.
Kenmerken:
Het INA cilinderlager van het type RSL1850 heeft een tweerijige volrollige constructie zonder kooi, waardoor een maximaal aantal rollende elementen kan worden ondergebracht. Hierdoor nemen zowel het radiale draagvermogen als de stijfheid van de lageropstelling toe, zij het ten koste van het maximaal toelaatbare toerental. Doordat een buitenring afwezig is, kan het lager rechtstreeks in een nauwkeurig bewerkte boring van het lagerhuis worden gemonteerd. Deze constructie is bijzonder geschikt voor compacte lageropstellingen en toepassingen als loslager. De binnenring is voorzien van drie schouders die de rollen axiaal geleiden en een stabiele werking onder hoge belasting waarborgen. De zware maatserie is ontworpen voor langdurig bedrijf onder hoge radiale belastingen. Axiale verplaatsingen van de as ten opzichte van het lagerhuis blijven in beide richtingen mogelijk, waardoor thermische uitzetting probleemloos kan worden gecompenseerd.
Onderhoud:
Regelmatige controle van de smering is essentieel om de prestaties van het lager op lange termijn te behouden. Een geschikt smeermiddel beperkt de wrijving tussen de rollen en de loopbanen, vooral bij een volrollige constructie zonder kooi, waarbij meer onderlinge contactpunten aanwezig zijn. Omdat het lager niet is afgedicht, is extra aandacht nodig om verontreinigingen buiten te houden. Een schone werkomgeving en een kwalitatief hoogwaardig smeermiddel zijn daarom essentieel. Regelmatige reiniging helpt de ophoping van abrasieve deeltjes te beperken.
Controle van trillingen en het loopgeluid maakt het mogelijk slijtage of uitlijnfouten vroegtijdig te signaleren. Ook de bedrijfstemperatuur moet regelmatig worden gecontroleerd om schade als gevolg van onvoldoende smering of overbelasting te voorkomen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet zorgvuldig worden voorkomen dat verontreinigingen in het lager terechtkomen. Het lager is geschikt voor bedrijfstemperaturen van -30 °C tot +120 °C.
Belangrijkste Voordelen:
• Zeer hoog radiaal draagvermogen dankzij de hoge dichtheid aan rollende elementen.
• Hoge stijfheid van de lageropstelling, ideaal voor toepassingen met langdurige en zware belastingen.
• Axiale bewegingsvrijheid in beide richtingen voor het opvangen van thermische uitzetting en maatveranderingen.
• Compacte constructie zonder buitenring, waardoor integratie in toepassingen met beperkte inbouwruimte wordt vereenvoudigd.
Toepassingen:
Dit type lager is ontwikkeld voor zwaarbelaste industriële toepassingen waarin zeer hoge radiale belastingen en langdurige bedrijfscycli voorkomen. In de staalindustrie wordt het toegepast in installaties die continu aan hoge mechanische belastingen worden blootgesteld. Ook zware transportsystemen profiteren van het hoge draagvermogen en de grote stijfheid voor het ondersteunen van assen die voortdurend worden belast. Daarnaast wordt het toegepast in intensief gebruikte industriële machines, zoals persen, brekers en productielijnen, waar een nauwkeurige uitlijning van de componenten behouden moet blijven terwijl thermische uitzetting wordt gecompenseerd. Dankzij de compacte constructie zonder buitenring is dit lager bovendien bijzonder geschikt voor toepassingen waarin de beschikbare inbouwruimte beperkt is.
Codering:
• RSL1850: tweerijig volrollig cilinderlager zonder buitenring, met drie schouders op de binnenring en zware maatserie 50. Zeer hoog radiaal draagvermogen en axiale bewegingsvrijheid in beide richtingen.
• A: interne ontwerpvariant van de fabrikant, waarbij de geometrie of toleranties zijn aangepast. Deze uitvoering kan de stijfheid of levensduur beïnvloeden, maar is doorgaans uitwisselbaar met de standaarduitvoering.
Kenmerken:
Het INA cilinderlager van het type RSL1850 heeft een tweerijige volrollige constructie zonder kooi, waardoor een maximaal aantal rollende elementen kan worden ondergebracht. Hierdoor nemen zowel het radiale draagvermogen als de stijfheid van de lageropstelling toe, zij het ten koste van het maximaal toelaatbare toerental. Doordat een buitenring afwezig is, kan het lager rechtstreeks in een nauwkeurig bewerkte boring van het lagerhuis worden gemonteerd. Deze constructie is bijzonder geschikt voor compacte lageropstellingen en toepassingen als loslager. De binnenring is voorzien van drie schouders die de rollen axiaal geleiden en een stabiele werking onder hoge belasting waarborgen. De zware maatserie is ontworpen voor langdurig bedrijf onder hoge radiale belastingen. Axiale verplaatsingen van de as ten opzichte van het lagerhuis blijven in beide richtingen mogelijk, waardoor thermische uitzetting probleemloos kan worden gecompenseerd.
Onderhoud:
Regelmatige controle van de smering is essentieel om de prestaties van het lager op lange termijn te behouden. Een geschikt smeermiddel beperkt de wrijving tussen de rollen en de loopbanen, vooral bij een volrollige constructie zonder kooi, waarbij meer onderlinge contactpunten aanwezig zijn. Omdat het lager niet is afgedicht, is extra aandacht nodig om verontreinigingen buiten te houden. Een schone werkomgeving en een kwalitatief hoogwaardig smeermiddel zijn daarom essentieel. Regelmatige reiniging helpt de ophoping van abrasieve deeltjes te beperken.
Controle van trillingen en het loopgeluid maakt het mogelijk slijtage of uitlijnfouten vroegtijdig te signaleren. Ook de bedrijfstemperatuur moet regelmatig worden gecontroleerd om schade als gevolg van onvoldoende smering of overbelasting te voorkomen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet zorgvuldig worden voorkomen dat verontreinigingen in het lager terechtkomen. Het lager is geschikt voor bedrijfstemperaturen van -30 °C tot +120 °C.
Belangrijkste Voordelen:
• Zeer hoog radiaal draagvermogen dankzij de hoge dichtheid aan rollende elementen.
• Hoge stijfheid van de lageropstelling, ideaal voor toepassingen met langdurige en zware belastingen.
• Axiale bewegingsvrijheid in beide richtingen voor het opvangen van thermische uitzetting en maatveranderingen.
• Compacte constructie zonder buitenring, waardoor integratie in toepassingen met beperkte inbouwruimte wordt vereenvoudigd.
Toepassingen:
Dit type lager is ontwikkeld voor zwaarbelaste industriële toepassingen waarin zeer hoge radiale belastingen en langdurige bedrijfscycli voorkomen. In de staalindustrie wordt het toegepast in installaties die continu aan hoge mechanische belastingen worden blootgesteld. Ook zware transportsystemen profiteren van het hoge draagvermogen en de grote stijfheid voor het ondersteunen van assen die voortdurend worden belast. Daarnaast wordt het toegepast in intensief gebruikte industriële machines, zoals persen, brekers en productielijnen, waar een nauwkeurige uitlijning van de componenten behouden moet blijven terwijl thermische uitzetting wordt gecompenseerd. Dankzij de compacte constructie zonder buitenring is dit lager bovendien bijzonder geschikt voor toepassingen waarin de beschikbare inbouwruimte beperkt is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x121,44x121,44 mm |
| Logistiek gewicht | 1850 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 121,44 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2210 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 465000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 300000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 400,53 excl. BTW
/ stuk
€ 484,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
