INA SL 02 4948 A CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:SL024948-A
Rubix:03114656
Fabrikant:0001243030000
EAN:4012802416657
INA SL 02 4948 A CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter240 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 02 4948 A CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Het FAG cilinderlager van de SL0249 serie is ontwikkeld voor toepassingen met hoge radiale belastingen en axiale maatveranderingen. Dankzij de tweerijige volrollige constructie en de buitenring zonder schouders is dit lager speciaal ontworpen voor loslageropstellingen.

Codering:
• SL0249: tweerijig volrollig cilinderlager met loslagerfunctie; buitenring zonder schouders, binnenring met drie robuuste schouders, maatserie 49.
• A: gewijzigde interne uitvoering waarbij de geometrie en interne toleranties zijn geoptimaliseerd om het draagvermogen en de levensduur te verhogen; volledig uitwisselbaar met de standaarduitvoering.

Kenmerken:
De SL0249 serie is gebaseerd op hetzelfde ontwerpprincipe als de SL0248 serie, maar heeft een grotere doorsnede waardoor een hoger radiaal draagvermogen wordt bereikt. Dankzij de volrollige constructie zonder kooi wordt het maximaal mogelijke aantal rollen gelijktijdig in contact gebracht met de loopbanen. Hierdoor onderscheidt deze serie zich van lagers met kooi die dezelfde buitenafmetingen hebben.
De binnenring is voorzien van drie robuuste schouders: één centrale schouder die beide rijen rollen van elkaar scheidt en twee schouders aan de uiteinden. Deze constructie geleidt en positioneert de rollen axiaal aan de zijde van de binnenring. De buitenring heeft geen schouders, waardoor de rollen zich axiaal vrij kunnen verplaatsen. De as volgt deze beweging zonder ongewenste axiale belastingen op het lagerhuis uit te oefenen. Een geïntegreerde borgvoorziening op de buitenring houdt het lager tijdens transport en montage als één geheel bijeen. Deze blijft na montage aanwezig, maar is niet bedoeld om tijdens bedrijf axiale belastingen op te nemen.
De A-uitvoering is een doorontwikkelde interne uitvoering waarbij de geometrie en toleranties zijn aangepast om het draagvermogen en de levensduur te verhogen tot het huidige prestatieniveau van de fabrikant. De uitwisselbaarheid met de standaarduitvoering blijft volledig behouden.

Onderhoud:
Doordat het lager geen geïntegreerde afdichtingen heeft, moeten smering en de reinheid van het lagerhuis bijzondere aandacht krijgen. Vóór montage moet de boring zorgvuldig worden gereinigd. Achtergebleven abrasieve deeltjes of andere verontreinigingen kunnen de loopbanen al vanaf de eerste omwentelingen beschadigen.
Het gekozen smeermiddel moet qua type, viscositeit en hoeveelheid zijn afgestemd op het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur van de toepassing. Omdat het lager rechtstreeks aan de omgeving wordt blootgesteld, is periodieke nasmering volgens de aanbevelingen van de fabrikant noodzakelijk. Een doeltreffende afdichting van het lagerhuis helpt verontreiniging door stof, vocht en spanen te voorkomen.
Tijdens bedrijf moeten de bedrijfstemperatuur, het trillingsniveau en het loopgeluid regelmatig worden gecontroleerd. Afwijkingen van één van deze parameters kunnen wijzen op onvoldoende smering, verontreiniging of een montagefout. Omdat volrollige lagers gevoelig zijn voor veranderingen in de inwendige speling, is het strikt naleven van de voorgeschreven passingen voor as en lagerhuis essentieel voor optimale prestaties tijdens bedrijf.

Belangrijkste Voordelen:
• Compenseert thermische uitzetting: axiale verplaatsingen van de as worden opgevangen zonder axiale belastingen op het lagerhuis over te brengen.
• Hoog radiaal draagvermogen: de tweerijige volrollige constructie biedt een zeer hoog draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte.
• Eenvoudig te vervangen: volledig uitwisselbaar met de standaarduitvoering, waardoor onderhoudswerkzaamheden worden vereenvoudigd.
• Veilige montage: de geïntegreerde borgvoorziening in de buitenring houdt het lager tijdens transport en montage als één geheel bijeen.

Toepassingen:
Deze lagers worden als loslager toegepast in tweepuntslageringen waar hoge radiale belastingen optreden, zoals in zware machines, krachtige reductoren en industriële installaties die aan sterke thermische cycli worden blootgesteld. Dankzij de grotere doorsnede ten opzichte van de SL0248 serie is de SL0249 serie bijzonder geschikt voor de zwaarst belaste toepassingen, waar het draagvermogen bepalend is voor de levensduur van de volledige lageropstelling.
Typische toepassingen zijn industriële persen, walserijen, brekers en installaties voor zware materiaalbehandeling, mits uitsluitend radiale belastingen optreden en de axiale verplaatsing binnen de toegestane grenzen voor de betreffende lagerafmeting blijft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x320x320 mm
Logistiek gewicht17900 g
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte80 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Referentietoerental660 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1700000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr740000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 3.833,52 excl. BTW
/ stuk
€ 4.638,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen