Referenties
INA:SL1829/500-TB
Rubix:03114754
Fabrikant:0572465560000
EAN:4047643140652

Productdetails : INA SL 18 29/500 TB CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Cilindrische rollager SL1829..-TB, volledige complement rollen set, enkele rij, semi-locatie lager, 1 rib op buitenring, 2 ribben op binnenring, type SL18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x670x670 mm |
| Logistiek gewicht | 98300 g |
| Binnendiameter | 500 mm |
| Buitendiameter | 670 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 270 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4950000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2430000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.371,24 excl. BTW
/ stuk
€ 24.649,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
