INA SL 18 3048 A CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:SL183048-A
Rubix:03114791
Fabrikant:0000106420000
EAN:4054365305047
INA SL 18 3048 A CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter240 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 18 3048 A CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Het INA cilinderlager uit de SL1830-A serie behoort tot het volrollige SL-assortiment en is ontworpen voor het opnemen van zeer hoge radiale belastingen. De SL1830-A uitvoering introduceert een semi-vastlagerfunctie: de as wordt axiaal in één richting geleid, terwijl in de tegenovergestelde richting een beperkte axiale verplaatsing mogelijk blijft. Hierdoor biedt het lager een uitstekende combinatie van compactheid en robuustheid.

Codering:
• SL: familie van volrollige cilinderlagers (full complement), zonder kooi.
• 1830: serie met standaard (dunne) doorsnede en semi-vastlagerfunctie, voorzien van twee schouders op de binnenring en één schouder op de buitenring.
• A: geoptimaliseerde interne uitvoering voor een hogere belastbaarheid en langere levensduur, met volledige maatvoeringstechnische uitwisselbaarheid met de standaarduitvoering.

Kenmerken:
De SL serie is gebaseerd op een volrollige constructie. Door de afwezigheid van een kooi kunnen aanzienlijk meer cilindrische rollen worden toegepast dan in een lager met kooi van dezelfde afmetingen. Deze hoge roldichtheid vergroot het contactoppervlak en zorgt voor een hoge radiale stijfheid, twee belangrijke voordelen voor toepassingen met beperkte inbouwruimte.
De binnenring is voorzien van twee schouders, terwijl de buitenring slechts één schouder heeft. Deze geometrie bepaalt het axiale gedrag van het lager: de as wordt in één richting axiaal geleid, terwijl in de tegenovergestelde richting een beperkte axiale verplaatsing mogelijk is. Dankzij deze semi-vastlagerfunctie kan het lager worden gecombineerd met een tweede lager om de as in beide richtingen axiaal te positioneren. Daarnaast voorkomt een borgring dat de buitenring verschuift, waardoor de rolelementen tijdens transport en montage op hun plaats blijven. Deze borgring mag niet axiaal worden belast.
Vergeleken met de SL1818 en SL1822 serie biedt de robuustere SL1830 serie een hogere radiale belastbaarheid bij gelijke afmetingen, terwijl de inbouwruimte beperkt blijft.
De A-uitvoering bevat specifieke interne optimalisaties van de fabrikant die de stijfheid en levensduur kunnen verbeteren, zonder afbreuk te doen aan de uitwisselbaarheid met de standaarduitvoering.

Onderhoud:
Volrollige SL1830 lagers vereisen een zorgvuldige smering, omdat het directe contact tussen de rollen meer wrijving veroorzaakt dan bij lagers met een kooi. Het vet of de olie moet worden gekozen op basis van de bedrijfsomstandigheden, zoals belasting, temperatuurbereik en toerental.
Regelmatige controle van trillingsniveaus en bedrijfsgeluid maakt het mogelijk een tekort aan smering of schade aan de loopbanen vroegtijdig te detecteren. Elke afwijking moet aanleiding geven tot een inspectie. Een abnormale temperatuurstijging wijst doorgaans op overbelasting, onvoldoende smering of een ongeschikte interne speling.
Door de afwezigheid van een kooi is het bovendien essentieel te voorkomen dat tijdens reiniging verontreinigingen in de loopbanen terechtkomen. Houd er tevens rekening mee dat de borgring op de buitenring noch tijdens de montage noch tijdens bedrijf axiaal mag worden belast.

Belangrijkste Voordelen:
• Geschikt voor zeer hoge radiale belastingen dankzij de volrollige uitvoering.
• Hoge radiale stijfheid, ideaal voor zwaarbelaste mechanische constructies.
• Geïntegreerde borgvoorziening vergemakkelijkt transport en montage.
• Beperkt interne spanningen doordat gecontroleerde axiale verplaatsing mogelijk is.

Toepassingen:
De INA SL1830 serie is bijzonder geschikt voor zware industriële toepassingen met hoge radiale belastingen en lage tot gemiddelde draaisnelheden. Ze wordt vooral toegepast in planetaire tandwielreductoren, waar de volrollige constructie zeer hoge koppels kan opnemen binnen compacte tandwielkasten. Dit is een veelvoorkomende eis bij aandrijvingen van bouwmachines, transportbanden met een hoge traagheid en brekerinstallaties.
Ook hijsinstallaties vormen een belangrijk toepassingsgebied. Kabelschijven, industriële lieren en kraanmechanismen profiteren van de hoge radiale belastbaarheid tijdens langzame bewegingen onder maximale belasting. Daarnaast worden deze lagers toegepast in tandwielkasten van windturbines, waar de robuuste constructie en de goede trillingsbestendigheid belangrijke selectiecriteria zijn. In de staalindustrie worden ze ten slotte gebruikt in walserijen om de hoge radiale krachten op te nemen die door de walsrollen worden overgebracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)92x360x360 mm
Logistiek gewicht30240 g
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte92 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Referentietoerental720 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1990000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1210000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 4.619,09 excl. BTW
/ stuk
€ 5.589,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen