Referenties
INA:SL14924-A
Rubix:03114716
Fabrikant:0001780710000
EAN:4054364122850

Productdetails : INA SL 14 924 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollager, hoofdafmeting volgens DIN 5412-1, steunlager, vol.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4200 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 66 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.845,14 excl. BTW
/ stuk
€ 3.442,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
