Referenties
INA:SL182936-B-XL-C4
Rubix:A0693968
Fabrikant:0508976670040
EAN:4047643097765

Productdetails : INA SL 18 2936 B/XL/C4 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Cilindrische rollager SL18, volledige complement rollerset, enkele rij, semi-locatie lager, 1 rib op buitenring, 2 ribben op binnenring, type SL18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6060 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1150 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 680000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 455000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.162,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.407,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen