Referenties
Vervangen ref.:SL045024
INA:SL045024-D
Rubix:03119505
Fabrikant:0862056250000
EAN:4054364892746

Productdetails : INA SL 04 5024 D CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilindrische rollager SL04..-D, volledige complement rollen set, twee-rij, lager met lokalisatie, centrale rib op buitenring, 3 ribben op binnenring, type SL04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6600 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 740000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 410000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.098,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.328,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
