Referenties
INA:SL045008-PP-2NR-C3-L091
Rubix:A0693933
Fabrikant:0014088600060
EAN:4054365981371
Productdetails : INA SL 04 5008 PP/2NR/C3/L091 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,11 excl. BTW
/ stuk
€ 238,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
