Referenties
Vervangen ref.:SL045024-PP-C3
INA:SL045024-D-PP-C3
Rubix:03114685
Fabrikant:0862193320030
EAN:4054364892760

Productdetails : INA SL 04 5024 D/PP/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Dit INA cilinderlager combineert een zeer hoog radiaal draagvermogen met een compacte inbouwmaat, twee rijen volrollige cilinderrollen, de meest robuuste uitvoering binnen de serie en afdichtingen aan beide zijden. De C3 speling vormt een waardevolle aanvulling voor montages die worden blootgesteld aan grote temperatuurverschillen.
Codering:
• SL0450: tweerijig cilindrisch rollager met volrollige uitvoering, vastlager, centrale schouder op de buitenring en drie schouders op de binnenring; de meest robuuste uitvoering binnen de SL04 serie.
• D: geoptimaliseerd buitenringprofiel met vergroot draagvlak en vloeiendere randovergangen voor een gelijkmatigere spanningsverdeling onder hoge belastingen.
• PP: slepende afdichtingen aan beide zijden van het lager, die beschermen tegen verontreinigingen en het smeervet in het lager houden.
• C3: hogere radiale interne speling dan normaal, ter compensatie van nauwe passingen en thermische uitzetting, waardoor het risico op overmatige interne voorspanning wordt beperkt.
Kenmerken:
Het INA SL0450-D-PP-C3 lager is een tweerijig volrollig cilinderlager dat is ontworpen als vastlager. Dankzij de afwezigheid van een kooi kan het maximale aantal rolelementen binnen de beschikbare ruimte worden opgenomen, wat resulteert in een bijzonder hoog radiaal draagvermogen. Daar staat tegenover dat het maximaal toelaatbare toerental lager ligt dan bij een lager met kooi. Hiermee moet al tijdens de dimensionering rekening worden gehouden.
De massieve buitenring is voorzien van een centrale schouder en twee groeven voor borgringen (niet meegeleverd), waardoor axiale positionering in de behuizing mogelijk is. De gedeelde binnenring wordt bijeen gehouden door een plaatstalen ring. Zowel de binnen- als de buitenring zijn voorzien van een smeergroef en smeergaten, wat nasmering tijdens bedrijf mogelijk maakt zonder demontage.
Het suffix D verwijst naar een geoptimaliseerd buitenringprofiel. Het draagvlak is vergroot en de geometrische randovergangen zijn verbeterd, waardoor de contactdruk gelijkmatiger wordt verdeeld en de prestaties onder geconcentreerde belastingen verbeteren. De C3 radiale speling, die hoger is dan de normale speling, compenseert de effecten van nauwe passingen en de verschillende thermische uitzettingen van ringen, as en behuizing tijdens bedrijf.
Onderhoud:
Het lager wordt standaard voorgesmeerd geleverd met een lithiumcomplexzeepvet op basis van minerale olie, conform specificatie GA08. Wanneer de bedrijfstemperatuur onder -20 °C daalt, kan in plaats daarvan een smeervet conform GA22 (lithiumzeep met esterolie, temperatuurbereik van -40 °C tot +80 °C) worden toegepast. Dit vet onderscheidt zich door het zeer lage wrijvingskoppel bij lage temperaturen en is daardoor bijzonder geschikt voor koude starts.
Nasmering gebeurt via de smeergroef en de smeergaten in beide ringen. Tijdens het nasmeren moeten de afdichtingen voldoende mechanisch worden ondersteund om te voorkomen dat ze door de druk van het geïnjecteerde smeervet uit hun zitting worden gedrukt.
Tijdens bedrijf moeten abnormale geluiden, een ongewoon snelle stijging van de oppervlaktetemperatuur of overmatige trillingen aanleiding geven tot controle van de smeerfilm en de toestand van de afdichtingen. Door de slepende PP-afdichtingen en de volrollige uitvoering ligt het maximaal toelaatbare toerental lager. Het naleven van deze grens is essentieel om overmatige warmteontwikkeling te voorkomen. Bij montage en demontage mogen de krachten nooit via de rolelementen, de afdichtingen of de bevestigingen van de gedeelde binnenring worden overgebracht. De montage moet plaatsvinden met gelijktijdige controle van perskracht en slag, waarbij uitsluitend de daarvoor bestemde pasvlakken worden belast. Deze moeten vooraf licht worden geolied.
Afdichting:
De aanduiding PP geeft aan dat het lager aan beide zijden is voorzien van slepende afdichtingen. Deze afdichtingen zijn vervaardigd uit polyurethaan en combineren een goede weerstand tegen temperatuurschommelingen met een hoge bestendigheid tegen weersinvloeden. Ze vervullen een dubbele functie: het buitenhouden van verontreinigingen zoals stof, spattend water en modder én het vasthouden van het smeervet tussen twee onderhoudsbeurten.
De geïntegreerde afdichting vereenvoudigt de lagerconstructie doordat in de meeste toepassingen geen aanvullende afdichtingselementen in de omliggende constructie nodig zijn. Ze is bijzonder doeltreffend in vervuilde omgevingen, zoals transportsystemen, landbouwmachines en buitenopgestelde installaties. De wrijving die door de afdichtingen wordt veroorzaakt, vormt de belangrijkste beperking van deze oplossing: ze verlaagt het maximaal toelaatbare toerental en zorgt voor een lichte extra warmteontwikkeling tijdens bedrijf.
Belangrijkste Voordelen:
• De C3 radiale speling, hoger dan de normale speling, compenseert de effecten van nauwe passingen en thermische uitzetting.
• De vastlagerconstructie met axiale geleiding in beide richtingen vereenvoudigt de lageropbouw doordat afzonderlijke axiale borging van de buitenring overbodig wordt.
• De smeergroeven en smeergaten in beide ringen maken nasmering tijdens bedrijf mogelijk, zonder demontage.
• Het D-profiel vermindert de drukconcentraties aan de randen van de rollen bij hoge radiale belastingen, waardoor plaatselijke slijtage wordt beperkt en de levensduur toeneemt.
• De geïntegreerde dubbele afdichting biedt vanaf de montage een doeltreffende bescherming tegen verontreinigingen.
Toepassingen:
Dit lager is ontwikkeld voor toepassingen met hoge radiale belastingen, verontreinigingen van buitenaf en temperatuurschommelingen tijdens bedrijf. De combinatie van C3 speling en de geïntegreerde PP-afdichtingen maakt het bijzonder geschikt voor machines die buiten worden ingezet of werken in industriële omgevingen met veel stof, spattend water of vocht.
In transport- en hijssystemen, zoals omloopschijven, spanrollen, giekkoppen van kranen en takelsystemen, maakt deze combinatie het mogelijk om hoge radiale belastingen op te nemen terwijl het lagersysteem doeltreffend wordt beschermd tegen weersinvloeden en vervuiling. Hefblokken en hijsblokken, die vaak worden blootgesteld aan regen, modder en grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht, vormen hiervan een typisch toepassingsvoorbeeld.
Codering:
• SL0450: tweerijig cilindrisch rollager met volrollige uitvoering, vastlager, centrale schouder op de buitenring en drie schouders op de binnenring; de meest robuuste uitvoering binnen de SL04 serie.
• D: geoptimaliseerd buitenringprofiel met vergroot draagvlak en vloeiendere randovergangen voor een gelijkmatigere spanningsverdeling onder hoge belastingen.
• PP: slepende afdichtingen aan beide zijden van het lager, die beschermen tegen verontreinigingen en het smeervet in het lager houden.
• C3: hogere radiale interne speling dan normaal, ter compensatie van nauwe passingen en thermische uitzetting, waardoor het risico op overmatige interne voorspanning wordt beperkt.
Kenmerken:
Het INA SL0450-D-PP-C3 lager is een tweerijig volrollig cilinderlager dat is ontworpen als vastlager. Dankzij de afwezigheid van een kooi kan het maximale aantal rolelementen binnen de beschikbare ruimte worden opgenomen, wat resulteert in een bijzonder hoog radiaal draagvermogen. Daar staat tegenover dat het maximaal toelaatbare toerental lager ligt dan bij een lager met kooi. Hiermee moet al tijdens de dimensionering rekening worden gehouden.
De massieve buitenring is voorzien van een centrale schouder en twee groeven voor borgringen (niet meegeleverd), waardoor axiale positionering in de behuizing mogelijk is. De gedeelde binnenring wordt bijeen gehouden door een plaatstalen ring. Zowel de binnen- als de buitenring zijn voorzien van een smeergroef en smeergaten, wat nasmering tijdens bedrijf mogelijk maakt zonder demontage.
Het suffix D verwijst naar een geoptimaliseerd buitenringprofiel. Het draagvlak is vergroot en de geometrische randovergangen zijn verbeterd, waardoor de contactdruk gelijkmatiger wordt verdeeld en de prestaties onder geconcentreerde belastingen verbeteren. De C3 radiale speling, die hoger is dan de normale speling, compenseert de effecten van nauwe passingen en de verschillende thermische uitzettingen van ringen, as en behuizing tijdens bedrijf.
Onderhoud:
Het lager wordt standaard voorgesmeerd geleverd met een lithiumcomplexzeepvet op basis van minerale olie, conform specificatie GA08. Wanneer de bedrijfstemperatuur onder -20 °C daalt, kan in plaats daarvan een smeervet conform GA22 (lithiumzeep met esterolie, temperatuurbereik van -40 °C tot +80 °C) worden toegepast. Dit vet onderscheidt zich door het zeer lage wrijvingskoppel bij lage temperaturen en is daardoor bijzonder geschikt voor koude starts.
Nasmering gebeurt via de smeergroef en de smeergaten in beide ringen. Tijdens het nasmeren moeten de afdichtingen voldoende mechanisch worden ondersteund om te voorkomen dat ze door de druk van het geïnjecteerde smeervet uit hun zitting worden gedrukt.
Tijdens bedrijf moeten abnormale geluiden, een ongewoon snelle stijging van de oppervlaktetemperatuur of overmatige trillingen aanleiding geven tot controle van de smeerfilm en de toestand van de afdichtingen. Door de slepende PP-afdichtingen en de volrollige uitvoering ligt het maximaal toelaatbare toerental lager. Het naleven van deze grens is essentieel om overmatige warmteontwikkeling te voorkomen. Bij montage en demontage mogen de krachten nooit via de rolelementen, de afdichtingen of de bevestigingen van de gedeelde binnenring worden overgebracht. De montage moet plaatsvinden met gelijktijdige controle van perskracht en slag, waarbij uitsluitend de daarvoor bestemde pasvlakken worden belast. Deze moeten vooraf licht worden geolied.
Afdichting:
De aanduiding PP geeft aan dat het lager aan beide zijden is voorzien van slepende afdichtingen. Deze afdichtingen zijn vervaardigd uit polyurethaan en combineren een goede weerstand tegen temperatuurschommelingen met een hoge bestendigheid tegen weersinvloeden. Ze vervullen een dubbele functie: het buitenhouden van verontreinigingen zoals stof, spattend water en modder én het vasthouden van het smeervet tussen twee onderhoudsbeurten.
De geïntegreerde afdichting vereenvoudigt de lagerconstructie doordat in de meeste toepassingen geen aanvullende afdichtingselementen in de omliggende constructie nodig zijn. Ze is bijzonder doeltreffend in vervuilde omgevingen, zoals transportsystemen, landbouwmachines en buitenopgestelde installaties. De wrijving die door de afdichtingen wordt veroorzaakt, vormt de belangrijkste beperking van deze oplossing: ze verlaagt het maximaal toelaatbare toerental en zorgt voor een lichte extra warmteontwikkeling tijdens bedrijf.
Belangrijkste Voordelen:
• De C3 radiale speling, hoger dan de normale speling, compenseert de effecten van nauwe passingen en thermische uitzetting.
• De vastlagerconstructie met axiale geleiding in beide richtingen vereenvoudigt de lageropbouw doordat afzonderlijke axiale borging van de buitenring overbodig wordt.
• De smeergroeven en smeergaten in beide ringen maken nasmering tijdens bedrijf mogelijk, zonder demontage.
• Het D-profiel vermindert de drukconcentraties aan de randen van de rollen bij hoge radiale belastingen, waardoor plaatselijke slijtage wordt beperkt en de levensduur toeneemt.
• De geïntegreerde dubbele afdichting biedt vanaf de montage een doeltreffende bescherming tegen verontreinigingen.
Toepassingen:
Dit lager is ontwikkeld voor toepassingen met hoge radiale belastingen, verontreinigingen van buitenaf en temperatuurschommelingen tijdens bedrijf. De combinatie van C3 speling en de geïntegreerde PP-afdichtingen maakt het bijzonder geschikt voor machines die buiten worden ingezet of werken in industriële omgevingen met veel stof, spattend water of vocht.
In transport- en hijssystemen, zoals omloopschijven, spanrollen, giekkoppen van kranen en takelsystemen, maakt deze combinatie het mogelijk om hoge radiale belastingen op te nemen terwijl het lagersysteem doeltreffend wordt beschermd tegen weersinvloeden en vervuiling. Hefblokken en hijsblokken, die vaak worden blootgesteld aan regen, modder en grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht, vormen hiervan een typisch toepassingsvoorbeeld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6700 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 740000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 410000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.181,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.429,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
