Referenties
INA:SL06024-E-C4
Rubix:03114706
Fabrikant:0001180280040
EAN:4012802665628
Productdetails : INA SL 06 024 E/C4 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5600 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.008,46 excl. BTW
/ stuk
€ 3.640,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
