Referenties
INA:SL08030
Rubix:03114712
Fabrikant:0001490040000
EAN:4012802071825
Productdetails : INA SL 08 030 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10700 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.817,42 excl. BTW
/ stuk
€ 15.509,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
