Referenties
INA:SL183052-TB-XL-BR-C3
Rubix:03114795
Fabrikant:0572433790030
EAN:4012802652222

Productdetails : INA SL 18 3052 TB/XL/BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollager radiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44500 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 104 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.981,42 excl. BTW
/ stuk
€ 8.447,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
