Referenties
INA:SL185048-A-BR-C3
Rubix:A0723229
Fabrikant:0108103310030
EAN:4047643062213

Productdetails : INA SL18 5048 A/BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Radiaalrolkussen met cilindrische rollen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53700 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.237,20 excl. BTW
/ stuk
€ 9.967,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
