Referenties
SKF:NU 248 MA/C3
Rubix:03476962
EAN:7316577295835

Productdetails : SKF NU 248 MA/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51257 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 440 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.635,51 excl. BTW
/ stuk
€ 9.238,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
