Referenties
Vervangen ref.:SL045028-PP-2NR-C3-GA22
INA:SL045028-D-PP-2NR-C3-GA22
Rubix:A0693880
Fabrikant:0893676345403
EAN:4054369709926

Productdetails : INA SL 04 5028 D/PP/2NR/C3/GA22 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Ina sl 04 5028 d/pp/2nr/c3/ga22 cilinderlager volrollig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.824,56 excl. BTW
/ stuk
€ 2.207,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
