SKF NU 2216 ECML/P63 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NU 2216 ECML/P63
Rubix:03048881
Fabrikant:15512
EAN:7316570973211
SKF NU 2216 ECML/P63 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NU 2216 ECML/P63 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Deze cilinderlagers van SKF beantwoorden aan de eisen van zwaarbelaste industriële transmissies, dankzij de bewerkte messing vensterkooi en de P6-nauwkeurigheidsklasse in combinatie met de C3 speling.

Codering:
• NU: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp (meer en/of langere rollen) voor een verhoogd radiaal draagvermogen en een betere belastingverdeling
• ML: eendelige, bewerkte messing vensterkooi
• P63: combinatie van nauwkeurigheidsklasse P6 (verhoogde maatnauwkeurigheid) en C3 interne radiale speling (geschikt voor het opvangen van thermische uitzettingen)

Kenmerken:
De NU-uitvoering biedt een lager zonder schouder op de binnenring, waardoor de as in beide richtingen vrij axiaal kan bewegen. Deze opstelling maakt het tot de eerste keuze voor vrijlooplagers, waarbij de as moet kunnen uitzetten of verschuiven zonder dat er ongewenste axiale krachten ontstaan. Indien nodig kan door toevoeging van een HJ-hoekring een verstelbare steun op de binnenring worden gerealiseerd.
De inwendige EC-constructie verhoogt het aantal rollen of hun lengte, wat resulteert in een hoger radiaal draagvermogen en een gelijkmatigere verdeling van de spanningen over de loopbanen. Dit draagt rechtstreeks bij aan een langere levensduur bij hoge radiale belastingen.
De eendelige, bewerkte messing vensterkooi (ML) biedt een hoge mechanische weerstand en is geschikt voor intensieve bedrijfsomstandigheden. Bovendien bevordert zij de warmteafvoer tijdens bedrijf.
De P63-aanduiding combineert twee parameters: de P6-nauwkeurigheidsklasse, die nauwere toleranties biedt dan de standaardklasse, en de C3 speling, die hoger is dan normaal. Deze combinatie maakt het mogelijk thermische uitzettingen op te vangen en tegelijkertijd een hoge bedrijfsnauwkeurigheid te behouden.
Ten slotte is de binnenring scheidbaar van de rest van het lager, wat montage en demontage aanzienlijk vereenvoudigt, met name wanneer beide ringen met een perspassing worden gemonteerd.

Onderhoud:
Deze SKF lagers worden geleverd zonder geïntegreerde afdichting en vereisen externe smering met vet of olie, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en toepassingsvereisten. De hoeveelheid en frequentie van nasmeren hangen af van het toerental, de bedrijfstemperatuur en de belasting. Een teveel aan smeermiddel kan leiden tot verhoogde wrijvingsverliezen en temperatuurstijging, terwijl een tekort voortijdige slijtage van de loopbanen veroorzaakt.
Tijdens gebruik is monitoring van trillingen en geluid essentieel. Afwijkingen wijzen vaak op smeermiddeldegradatie, verontreiniging of beginnende slijtage. Ook de bedrijfstemperatuur is een belangrijke indicator: een abnormale stijging kan duiden op over- of ondersmering of op montageproblemen.
Bij onderhoud maakt het scheidbare ontwerp het mogelijk de binnenring afzonderlijk te demonteren van de buitenring en de rollen, wat visuele inspectie van de loopbanen en rollende elementen vergemakkelijkt. Bij montage moet rekening worden gehouden met de C3 speling, waardoor de resterende speling tijdens bedrijf binnen de aanbevolen waarden blijft volgens SKF-specificaties.

Belangrijkste voordelen:
• Vrije axiale verplaatsing in beide richtingen voorkomt interne spanningen door thermische uitzetting
• Scheidbaar ontwerp maakt demontage mogelijk zonder de binnenring van de as te moeten trekken
• Bewerkte messing vensterkooi ondersteunt hoge toerentallen zonder mechanische degradatie
• Combinatie P6/C3 waarborgt een nauwkeurige werking onder thermische belasting

Toepassingen:
Dit type SKF cilinderlager wordt toegepast in mechanismen waar radiale belasting dominant is en de as axiaal vrij moet blijven. Het wordt typisch gebruikt als vrijlooplager in in- en uitgaande assen van reductoren, waar thermische uitzetting een belangrijke ontwerpfactor is.
In motorreductoren en industriële elektromotoren levert de P6/C3-combinatie de nodige nauwkeurigheid voor stabiele werking bij hoge toerentallen, zonder risico op thermisch vastlopen. Pompen en direct aangedreven compressoren profiteren eveneens van de lage wrijvingsweerstand, wat mechanische verliezen en warmteontwikkeling beperkt bij continubedrijf.
Toepassingssectoren zijn talrijk:
• De algemene industrie en transmissies: snelheidsreductoren, aandrijfassen, motorreductoren
• Procesapparatuur: centrifugaalpompen, industriële ventilatoren, compressoren
• Werktuigmachines en automatisering: spindels met lage axiale belasting, radiaal geleide lineaire assen

Sterke punten

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x140x140 mm
Logistiek gewicht2159,2 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Referentietoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r245000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr212000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 467,97 excl. BTW
/ stuk
€ 566,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen