Referenties
SKF:NU 209 ECNP
Rubix:03475072
Fabrikant:15182
EAN:7316570747515

Productdetails : SKF NU 209 ECNP CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 423 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 9000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 64000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 69500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,00 excl. BTW
/ stuk
€ 88,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
