Referenties
SKF:N 224 ECP
Rubix:03042112
Fabrikant:12518
EAN:7316577049933

Productdetails : SKF N 224 ECP CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Het SKF cilinderlager type N ECP voldoet aan de eisen van mechanische toepassingen waar robuustheid en montageflexibiliteit centraal staan. Het combineert een hoog radiaal draagvermogen met een soepele werking bij hoge toerentallen.
Codering:
• N: eenrijig lager met twee schouders op de binnenring en geen op de buitenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer of langere rollen
• P: met glasvezelversterkte polyamide kooi, geleid door de rollen
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager is ontworpen voor toepassingen waarbij radiale belastingen overheersen. De geometrie met twee schouders op de binnenring zorgt voor een stabiele positionering van de rollen, terwijl de buitenring zonder schouders axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk maakt.
Het geoptimaliseerde inwendige ontwerp verbetert de lastverdeling en verhoogt de totale radiale draagcapaciteit. De lage wrijving tussen de rollende elementen en de loopbanen bevordert een werking bij hoge toerentallen en beperkt de warmteontwikkeling.
De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage en demontage, waarbij de buitenring afzonderlijk kan worden verwijderd en indien nodig individueel kan worden vervangen. Ten slotte draagt de polyamide kooi bij aan een lager geluidsniveau en zorgt deze tegelijkertijd voor een stabiele geleiding van de rollen tijdens rotatie.
Onderhoud:
De werking van het SKF cilinderrollager type N ECP vereist een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, met vet of olie, afhankelijk van de toepassing. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel is noodzakelijk om vroegtijdige degradatie door verontreiniging of oxidatie te voorkomen.
Het schoonhouden van de omgeving rond het lager helpt het binnendringen van verontreinigende deeltjes te beperken. Het wordt aanbevolen om trillingen, geluidsniveau en bedrijfstemperatuur periodiek te controleren om afwijkingen, zoals onvoldoende smering of uitlijnfouten, tijdig te detecteren.
De polyamide kooi vereist extra aandacht voor de bedrijfstemperatuur, aangezien polymere materialen gevoelig kunnen zijn voor overmatige thermische belasting. De nauwgezette opvolging van de bedrijfsomstandigheden draagt bij aan het behoud van de lagerprestaties op lange termijn.
Belangrijkste voordelen:
• Bestand tegen hoge radiale belastingen dankzij geoptimaliseerd inwendig ontwerp
• Compenseert thermische uitzetting dankzij axiale verplaatsing in beide richtingen
• Beperkt energieverliezen door wrijving, wat een werking bij hoge toerentallen ondersteunt
• Vermindert geluidsoverlast dankzij polyamide kooi
• Vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij demonteerbare buitenring
Toepassingen:
Het SKF cilinderrollager type N ECP wordt toegepast in mechanische systemen waar radiale belastingen overheersen en axiale verplaatsing van de as vereist is. Het is bijzonder geschikt als vrijlooplager in lange assen, waar temperatuurvariaties dimensionale veranderingen veroorzaken.
In elektromotoren ondersteunt dit lager hoge toerentallen terwijl een laag geluidsniveau behouden blijft. Industriële transmissies en reductoren profiteren eveneens van de gelijkmatige lastverdeling en het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen.
Daarnaast wordt het toegepast in productie-installaties, transportsystemen en roterende machines, waar onderhoudsgemak en bedrijfszekerheid belangrijke criteria zijn.
Codering:
• N: eenrijig lager met twee schouders op de binnenring en geen op de buitenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer of langere rollen
• P: met glasvezelversterkte polyamide kooi, geleid door de rollen
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager is ontworpen voor toepassingen waarbij radiale belastingen overheersen. De geometrie met twee schouders op de binnenring zorgt voor een stabiele positionering van de rollen, terwijl de buitenring zonder schouders axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk maakt.
Het geoptimaliseerde inwendige ontwerp verbetert de lastverdeling en verhoogt de totale radiale draagcapaciteit. De lage wrijving tussen de rollende elementen en de loopbanen bevordert een werking bij hoge toerentallen en beperkt de warmteontwikkeling.
De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage en demontage, waarbij de buitenring afzonderlijk kan worden verwijderd en indien nodig individueel kan worden vervangen. Ten slotte draagt de polyamide kooi bij aan een lager geluidsniveau en zorgt deze tegelijkertijd voor een stabiele geleiding van de rollen tijdens rotatie.
Onderhoud:
De werking van het SKF cilinderrollager type N ECP vereist een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, met vet of olie, afhankelijk van de toepassing. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel is noodzakelijk om vroegtijdige degradatie door verontreiniging of oxidatie te voorkomen.
Het schoonhouden van de omgeving rond het lager helpt het binnendringen van verontreinigende deeltjes te beperken. Het wordt aanbevolen om trillingen, geluidsniveau en bedrijfstemperatuur periodiek te controleren om afwijkingen, zoals onvoldoende smering of uitlijnfouten, tijdig te detecteren.
De polyamide kooi vereist extra aandacht voor de bedrijfstemperatuur, aangezien polymere materialen gevoelig kunnen zijn voor overmatige thermische belasting. De nauwgezette opvolging van de bedrijfsomstandigheden draagt bij aan het behoud van de lagerprestaties op lange termijn.
Belangrijkste voordelen:
• Bestand tegen hoge radiale belastingen dankzij geoptimaliseerd inwendig ontwerp
• Compenseert thermische uitzetting dankzij axiale verplaatsing in beide richtingen
• Beperkt energieverliezen door wrijving, wat een werking bij hoge toerentallen ondersteunt
• Vermindert geluidsoverlast dankzij polyamide kooi
• Vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij demonteerbare buitenring
Toepassingen:
Het SKF cilinderrollager type N ECP wordt toegepast in mechanische systemen waar radiale belastingen overheersen en axiale verplaatsing van de as vereist is. Het is bijzonder geschikt als vrijlooplager in lange assen, waar temperatuurvariaties dimensionale veranderingen veroorzaken.
In elektromotoren ondersteunt dit lager hoge toerentallen terwijl een laag geluidsniveau behouden blijft. Industriële transmissies en reductoren profiteren eveneens van de gelijkmatige lastverdeling en het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen.
Daarnaast wordt het toegepast in productie-installaties, transportsystemen en roterende machines, waar onderhoudsgemak en bedrijfszekerheid belangrijke criteria zijn.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 5727 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 3400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 430000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 390000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 651,47 excl. BTW
/ stuk
€ 788,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
