Referenties
SKF:NJ 2216 ECM/C3
Rubix:03476851
Fabrikant:13479
EAN:7316570341454

Productdetails : SKF NJ 2216 ECM/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF cilinderlager is ontworpen voor systemen die worden blootgesteld aan hoge belastingen en zorgt voor een betrouwbare geleiding van de as. Het integreert eenvoudig in mechanische toepassingen waar stabiliteit essentieel is.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting. Zorgt voor axiale positionering van de as in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer rollen of langere rollen. Verbetert de lastverdeling
• M: massieve messing kooi. Zorgt voor mechanische robuustheid en stabiele werking bij hoge toerentallen
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaard. Compenseert thermische uitzetting en perspassingen
Kenmerken:
Dit SKF eenrijige cilinderlager is voorzien van één rij rollen. Het beschikt over twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Deze constructie maakt het mogelijk hoge radiale belastingen op te nemen en axiale verplaatsing in één richting toe te laten. Het contact tussen de verschillende componenten is geoptimaliseerd om wrijving te beperken. Dit helpt warmteontwikkeling tijdens bedrijf te verminderen. De massieve messing kooi biedt een hoge mechanische weerstand en blijft stabiel bij hoge toerentallen. De rollen zijn zodanig verdeeld dat belastingen gelijkmatiger worden opgenomen. Dit draagt bij aan een langere levensduur. De verhoogde C3 interne speling helpt de effecten van temperatuurvariaties en perspassingen op te vangen.
Dit lager is demonteerbaar opgebouwd, waarbij aan de ene zijde de binnenring en aan de andere zijde de buitenring, de rollen en de kooi afzonderlijk van elkaar kunnen worden gescheiden. Deze constructie vereenvoudigt de montage, met name wanneer beide ringen met perspassing moeten worden gemonteerd. Daarnaast biedt dit ontwerp duidelijke voordelen tijdens demontage en onderhoudswerkzaamheden.
Onderhoud:
Omdat dit lager open uitgevoerd is, moet het worden beschermd tegen stof, vocht en andere verontreinigingen. De schone montageomgeving en gecontroleerde bedrijfsomstandigheden helpen de prestaties op lange termijn te behouden. De correcte smering, afgestemd op toerental en belasting, is essentieel voor een betrouwbare werking. Regelmatige smering helpt slijtage en wrijving te beperken.
Het smeermiddel moet worden gekozen op basis van temperatuur, belasting en omgevingsomstandigheden. Monitoring van geluidsniveau, trillingen en bedrijfstemperatuur helpt afwijkingen of beginnende defecten vroegtijdig te detecteren. Reiniging moet worden uitgevoerd met geschikte producten om beschadiging van de contactoppervlakken te voorkomen. De binnenring kan afzonderlijk worden verwijderd, waardoor de rollende elementen rechtstreeks toegankelijk worden voor inspectie en onderhoud.
Belangrijkste voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen op
• Beperkt wrijving en energieverliezen
• Compenseert temperatuurvariaties en perspassingen
• Biedt stabiele werking bij hoge toerentallen
• Zorgt voor axiale positionering van de as in één richting
• Draagt bij aan een langere levensduur
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in machines waar hoge radiale belastingen optreden en axiale geleiding in één richting vereist is. Het wordt veel gebruikt in tandwielkasten, reductoren en transmissieassen.
Ook in elektromotoren en andere industriële machines komt dit lager frequent voor. Dankzij de verhoogde interne speling past het zich goed aan temperatuurvariaties en perspassingen aan. Het is bijzonder geschikt voor systemen met hoge toerentallen die een stabiele en betrouwbare werking vereisen, zoals productie-installaties en industriële aandrijfsystemen.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting. Zorgt voor axiale positionering van de as in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer rollen of langere rollen. Verbetert de lastverdeling
• M: massieve messing kooi. Zorgt voor mechanische robuustheid en stabiele werking bij hoge toerentallen
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaard. Compenseert thermische uitzetting en perspassingen
Kenmerken:
Dit SKF eenrijige cilinderlager is voorzien van één rij rollen. Het beschikt over twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Deze constructie maakt het mogelijk hoge radiale belastingen op te nemen en axiale verplaatsing in één richting toe te laten. Het contact tussen de verschillende componenten is geoptimaliseerd om wrijving te beperken. Dit helpt warmteontwikkeling tijdens bedrijf te verminderen. De massieve messing kooi biedt een hoge mechanische weerstand en blijft stabiel bij hoge toerentallen. De rollen zijn zodanig verdeeld dat belastingen gelijkmatiger worden opgenomen. Dit draagt bij aan een langere levensduur. De verhoogde C3 interne speling helpt de effecten van temperatuurvariaties en perspassingen op te vangen.
Dit lager is demonteerbaar opgebouwd, waarbij aan de ene zijde de binnenring en aan de andere zijde de buitenring, de rollen en de kooi afzonderlijk van elkaar kunnen worden gescheiden. Deze constructie vereenvoudigt de montage, met name wanneer beide ringen met perspassing moeten worden gemonteerd. Daarnaast biedt dit ontwerp duidelijke voordelen tijdens demontage en onderhoudswerkzaamheden.
Onderhoud:
Omdat dit lager open uitgevoerd is, moet het worden beschermd tegen stof, vocht en andere verontreinigingen. De schone montageomgeving en gecontroleerde bedrijfsomstandigheden helpen de prestaties op lange termijn te behouden. De correcte smering, afgestemd op toerental en belasting, is essentieel voor een betrouwbare werking. Regelmatige smering helpt slijtage en wrijving te beperken.
Het smeermiddel moet worden gekozen op basis van temperatuur, belasting en omgevingsomstandigheden. Monitoring van geluidsniveau, trillingen en bedrijfstemperatuur helpt afwijkingen of beginnende defecten vroegtijdig te detecteren. Reiniging moet worden uitgevoerd met geschikte producten om beschadiging van de contactoppervlakken te voorkomen. De binnenring kan afzonderlijk worden verwijderd, waardoor de rollende elementen rechtstreeks toegankelijk worden voor inspectie en onderhoud.
Belangrijkste voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen op
• Beperkt wrijving en energieverliezen
• Compenseert temperatuurvariaties en perspassingen
• Biedt stabiele werking bij hoge toerentallen
• Zorgt voor axiale positionering van de as in één richting
• Draagt bij aan een langere levensduur
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in machines waar hoge radiale belastingen optreden en axiale geleiding in één richting vereist is. Het wordt veel gebruikt in tandwielkasten, reductoren en transmissieassen.
Ook in elektromotoren en andere industriële machines komt dit lager frequent voor. Dankzij de verhoogde interne speling past het zich goed aan temperatuurvariaties en perspassingen aan. Het is bijzonder geschikt voor systemen met hoge toerentallen die een stabiele en betrouwbare werking vereisen, zoals productie-installaties en industriële aandrijfsystemen.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 2280 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 245000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 212000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,73 excl. BTW
/ stuk
€ 513,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen