Referenties
SKF:NJ 244 ECML
Rubix:03474862
Fabrikant:455319
EAN:7316575031909

Productdetails : SKF NJ 244 ECML CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in uiteenlopende mechanische systemen en combineert structurele stijfheid met gecontroleerde axiale positionering. Het integreert eenvoudig in constructies waar hoge mechanische belastingen optreden.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer rollen en/of langere rollen, voor een verbeterde lastverdeling
• ML: eendelige, massieve messing vensterkooi, ontworpen voor hoge mechanische belastingen en hoge toerentallen
Kenmerken:
De constructie met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring maakt het mogelijk de as axiaal nauwkeurig in één richting te positioneren. Tegelijkertijd blijft in de tegenovergestelde richting een axiale bewegingsvrijheid behouden, wat bijvoorbeeld helpt thermische uitzettingen van de as op te vangen.
De inwendige constructie is geoptimaliseerd om het radiale draagvermogen te verhogen. De aanwezigheid van meer rollen en/of langere rollen verbetert de lastverdeling en beperkt lokale spanningsconcentraties. Het logaritmische rolprofiel speelt een belangrijke rol in de prestaties van het lager. Het vermindert randspanningen en maakt het geheel minder gevoelig voor uitlijnfouten of asdoorbuiging. De massieve messing kooi biedt een hoge mechanische weerstand en maakt een stabiele werking bij hoge toerentallen mogelijk. De demonteerbare constructie, waarbij de binnenring van de overige lagercomponenten kan worden gescheiden, vereenvoudigt montage, demontage en inspectie.
Onderhoud:
Een geschikt smeermiddel is essentieel om een beschermende smeerfilm tussen de rollen en de loopbanen te behouden. De keuze van dit smeermiddel hangt af van de bedrijfsomstandigheden, met name belasting, toerental en temperatuur. Door de open constructie is dit lager gevoeliger voor externe verontreinigingen. Daarom moet bijzondere aandacht worden besteed aan reinheid tijdens montage en tijdens bedrijf. Regelmatige controle van de smering helpt slijtage te beperken en warmteontwikkeling te voorkomen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden vermindert reiniging van de componenten het risico op verontreiniging door vaste deeltjes.
Analyse van trillingen en geluidsniveau vormt een betrouwbare indicator voor het detecteren van afwijkingen. Uitlijnfouten of smeerproblemen veroorzaken vaak abnormale veranderingen in deze parameters. Ook controle van de bedrijfstemperatuur blijft belangrijk, terwijl afwijkingen kunnen wijzen op montagefouten, overbelasting of onvoldoende smering. Indien nodig kan de binnenring afzonderlijk worden vervangen zonder het volledige lager te vernieuwen.
Belangrijkste voordelen:
• Zorgt voor axiale positionering in één richting, ideaal voor stabiele asgeleiding in transmissies
• Beperkt wrijving dankzij een geometrie die de vorming van een stabiele smeerfilm ondersteunt
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie
• Geschikt voor hoge toerentallen dankzij de robuuste massieve messing kooi
Toepassingen:
Dit type SKF cilinderlager wordt veel toegepast in systemen voor vermogensoverbrenging. Het wordt onder meer gebruikt in tandwielkasten en reductoren, waar het hoge belastingen kan opnemen met beperkte wrijving en warmteontwikkeling.
Ook in elektromotoren en generatoren draagt dit lager bij aan een stabiele rotatie dankzij het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen. In industriële toepassingen komt dit lager voor in transportbandsystemen, machinegereedschappen en hanteringssystemen. Dankzij de robuuste constructie blijft het betrouwbaar functioneren onder trillingen en herhaalde belastingen. Daarnaast wordt dit product toegepast in veeleisende omgevingen, zoals bouwmachines, mijnbouwinstallaties en bepaalde energiesystemen. In deze toepassingen draagt het bij aan een continue werking onder hoge belastingen en zware bedrijfsomstandigheden.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer rollen en/of langere rollen, voor een verbeterde lastverdeling
• ML: eendelige, massieve messing vensterkooi, ontworpen voor hoge mechanische belastingen en hoge toerentallen
Kenmerken:
De constructie met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring maakt het mogelijk de as axiaal nauwkeurig in één richting te positioneren. Tegelijkertijd blijft in de tegenovergestelde richting een axiale bewegingsvrijheid behouden, wat bijvoorbeeld helpt thermische uitzettingen van de as op te vangen.
De inwendige constructie is geoptimaliseerd om het radiale draagvermogen te verhogen. De aanwezigheid van meer rollen en/of langere rollen verbetert de lastverdeling en beperkt lokale spanningsconcentraties. Het logaritmische rolprofiel speelt een belangrijke rol in de prestaties van het lager. Het vermindert randspanningen en maakt het geheel minder gevoelig voor uitlijnfouten of asdoorbuiging. De massieve messing kooi biedt een hoge mechanische weerstand en maakt een stabiele werking bij hoge toerentallen mogelijk. De demonteerbare constructie, waarbij de binnenring van de overige lagercomponenten kan worden gescheiden, vereenvoudigt montage, demontage en inspectie.
Onderhoud:
Een geschikt smeermiddel is essentieel om een beschermende smeerfilm tussen de rollen en de loopbanen te behouden. De keuze van dit smeermiddel hangt af van de bedrijfsomstandigheden, met name belasting, toerental en temperatuur. Door de open constructie is dit lager gevoeliger voor externe verontreinigingen. Daarom moet bijzondere aandacht worden besteed aan reinheid tijdens montage en tijdens bedrijf. Regelmatige controle van de smering helpt slijtage te beperken en warmteontwikkeling te voorkomen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden vermindert reiniging van de componenten het risico op verontreiniging door vaste deeltjes.
Analyse van trillingen en geluidsniveau vormt een betrouwbare indicator voor het detecteren van afwijkingen. Uitlijnfouten of smeerproblemen veroorzaken vaak abnormale veranderingen in deze parameters. Ook controle van de bedrijfstemperatuur blijft belangrijk, terwijl afwijkingen kunnen wijzen op montagefouten, overbelasting of onvoldoende smering. Indien nodig kan de binnenring afzonderlijk worden vervangen zonder het volledige lager te vernieuwen.
Belangrijkste voordelen:
• Zorgt voor axiale positionering in één richting, ideaal voor stabiele asgeleiding in transmissies
• Beperkt wrijving dankzij een geometrie die de vorming van een stabiele smeerfilm ondersteunt
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie
• Geschikt voor hoge toerentallen dankzij de robuuste massieve messing kooi
Toepassingen:
Dit type SKF cilinderlager wordt veel toegepast in systemen voor vermogensoverbrenging. Het wordt onder meer gebruikt in tandwielkasten en reductoren, waar het hoge belastingen kan opnemen met beperkte wrijving en warmteontwikkeling.
Ook in elektromotoren en generatoren draagt dit lager bij aan een stabiele rotatie dankzij het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen. In industriële toepassingen komt dit lager voor in transportbandsystemen, machinegereedschappen en hanteringssystemen. Dankzij de robuuste constructie blijft het betrouwbaar functioneren onder trillingen en herhaalde belastingen. Daarnaast wordt dit product toegepast in veeleisende omgevingen, zoals bouwmachines, mijnbouwinstallaties en bepaalde energiesystemen. In deze toepassingen draagt het bij aan een continue werking onder hoge belastingen en zware bedrijfsomstandigheden.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 37350 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1290000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1060000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.796,43 excl. BTW
/ stuk
€ 3.383,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
