Referenties
SKF:NJ 312 ECP/C4
Rubix:03474887
Fabrikant:13895
EAN:7316570922486

Productdetails : SKF NJ 312 ECP/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF cilinderlager combineert een hoog radiaal draagvermogen met een met glasvezelversterkte polyamide kooi, ontworpen voor hoge toerentallen en geluidsgevoelige omgevingen. De constructie is in het bijzonder geschikt voor elektrische toepassingen en snel roterende machines.
Codering:
• NJ: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een hoger radiaal draagvermogen
• P: polyamide 6.6 kooi, versterkt met glasvezel en geleid door de rollen
• C4: verhoogde interne radiale speling boven C3-niveau, waarbij C3 zelf hoger is dan CN
Kenmerken:
De NJ-geometrie bepaalt de schouderconfiguratie van dit lager: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Deze asymmetrische opbouw maakt het mogelijk dat de as zich axiaal in één richting ten opzichte van het lagerhuis kan verplaatsen, terwijl in de tegenovergestelde richting axiale positionering wordt gewaarborgd. In combinatie met een geschikte HJ-ring kan deze configuratie eveneens axiale positionering in de tegenovergestelde richting bieden, wat extra flexibiliteit geeft bij de integratie in mechanische systemen.
De met glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, geleid door de rollen, heeft een laag gewicht waardoor de roterende inertie wordt beperkt. Dit vormt een concreet voordeel tijdens frequente acceleratie- en remfasen. Daarnaast werkt deze kooi stiller dan een metalen uitvoering, waardoor ze bijzonder geschikt is voor geluidsgevoelige omgevingen. Ze ondersteunt hoge toerentallen, maar de bedrijfstemperatuur moet beperkt blijven tot maximaal ongeveer 120 °C, afhankelijk van het gebruikte smeermiddel.
Het logaritmische rolprofiel beperkt randspanningen op het contact tussen rollen en loopbanen en vermindert de gevoeligheid voor uitlijnfouten of asdoorbuiging. De hoogwaardige oppervlakteafwerking bevordert de vorming van een hydrodynamische smeerfilm, waardoor wrijving en warmteontwikkeling tijdens continu bedrijf worden beperkt. De binnenring kan van de overige lagercomponenten (buitenring, kooi en rollen) worden gescheiden en is uitwisselbaar. Dit vereenvoudigt montage, demontage en onderhoudsinspecties aanzienlijk.
Onderhoud:
Dit lager kan worden gesmeerd met olie of vet, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Om de integriteit van de polyamide kooi te behouden, moet de bedrijfstemperatuur onder 120 °C blijven. In warme omgevingen wordt regelmatige thermische monitoring aanbevolen. Bij perspassingen of sterke thermische gradiënten helpt een smeermiddel dat geschikt is voor het toepasselijke temperatuurbereik de voordelen van de C4 speling te behouden. Dankzij de demonteerbare binnenring zijn de rollen, de kooi en de loopbanen rechtstreeks visueel inspecteerbaar zonder het lager volledig uit het lagerhuis te verwijderen. Dit vormt een concreet voordeel tijdens periodieke onderhoudsinspecties.
Belangrijkste voordelen:
• Lage roterende massa: de met glasvezelversterkte polyamide kooi verbetert de dynamiek tijdens acceleratie- en remfasen
• Stille werking: de polyamide kooi is geschikt voor geluidsgevoelige omgevingen
• Compenseert thermische uitzettingen: unidirectionele axiale bewegingsvrijheid beschermt as en lagerhuis tegen thermische spanningen
• Verlengde levensduur: het logaritmische rolprofiel beperkt randslijtage bij lichte uitlijnfouten of asdoorbuiging
• Geschikt voor perspassingen: de C4 speling ondersteunt toepassingen met sterke thermische gradiënten of strakke passingen
• Vereenvoudigd onderhoud: de demonteerbare constructie beperkt stilstandtijden tijdens inspectie of vervanging in de werkplaats
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in snel roterende machines waar een lage inertie en een beperkt geluidsniveau belangrijke selectiecriteria zijn. Elektromotoren vormen een belangrijke toepassing: de polyamide kooi helpt mechanische verliezen te beperken en vermindert geluidsemissies, twee belangrijke factoren in moderne industriële aandrijvingen. Dankzij de geschiktheid voor hoge toerentallen wordt dit lager eveneens toegepast in compressoren en snel roterende centrifugaalpompen.
Codering:
• NJ: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een hoger radiaal draagvermogen
• P: polyamide 6.6 kooi, versterkt met glasvezel en geleid door de rollen
• C4: verhoogde interne radiale speling boven C3-niveau, waarbij C3 zelf hoger is dan CN
Kenmerken:
De NJ-geometrie bepaalt de schouderconfiguratie van dit lager: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Deze asymmetrische opbouw maakt het mogelijk dat de as zich axiaal in één richting ten opzichte van het lagerhuis kan verplaatsen, terwijl in de tegenovergestelde richting axiale positionering wordt gewaarborgd. In combinatie met een geschikte HJ-ring kan deze configuratie eveneens axiale positionering in de tegenovergestelde richting bieden, wat extra flexibiliteit geeft bij de integratie in mechanische systemen.
De met glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, geleid door de rollen, heeft een laag gewicht waardoor de roterende inertie wordt beperkt. Dit vormt een concreet voordeel tijdens frequente acceleratie- en remfasen. Daarnaast werkt deze kooi stiller dan een metalen uitvoering, waardoor ze bijzonder geschikt is voor geluidsgevoelige omgevingen. Ze ondersteunt hoge toerentallen, maar de bedrijfstemperatuur moet beperkt blijven tot maximaal ongeveer 120 °C, afhankelijk van het gebruikte smeermiddel.
Het logaritmische rolprofiel beperkt randspanningen op het contact tussen rollen en loopbanen en vermindert de gevoeligheid voor uitlijnfouten of asdoorbuiging. De hoogwaardige oppervlakteafwerking bevordert de vorming van een hydrodynamische smeerfilm, waardoor wrijving en warmteontwikkeling tijdens continu bedrijf worden beperkt. De binnenring kan van de overige lagercomponenten (buitenring, kooi en rollen) worden gescheiden en is uitwisselbaar. Dit vereenvoudigt montage, demontage en onderhoudsinspecties aanzienlijk.
Onderhoud:
Dit lager kan worden gesmeerd met olie of vet, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Om de integriteit van de polyamide kooi te behouden, moet de bedrijfstemperatuur onder 120 °C blijven. In warme omgevingen wordt regelmatige thermische monitoring aanbevolen. Bij perspassingen of sterke thermische gradiënten helpt een smeermiddel dat geschikt is voor het toepasselijke temperatuurbereik de voordelen van de C4 speling te behouden. Dankzij de demonteerbare binnenring zijn de rollen, de kooi en de loopbanen rechtstreeks visueel inspecteerbaar zonder het lager volledig uit het lagerhuis te verwijderen. Dit vormt een concreet voordeel tijdens periodieke onderhoudsinspecties.
Belangrijkste voordelen:
• Lage roterende massa: de met glasvezelversterkte polyamide kooi verbetert de dynamiek tijdens acceleratie- en remfasen
• Stille werking: de polyamide kooi is geschikt voor geluidsgevoelige omgevingen
• Compenseert thermische uitzettingen: unidirectionele axiale bewegingsvrijheid beschermt as en lagerhuis tegen thermische spanningen
• Verlengde levensduur: het logaritmische rolprofiel beperkt randslijtage bij lichte uitlijnfouten of asdoorbuiging
• Geschikt voor perspassingen: de C4 speling ondersteunt toepassingen met sterke thermische gradiënten of strakke passingen
• Vereenvoudigd onderhoud: de demonteerbare constructie beperkt stilstandtijden tijdens inspectie of vervanging in de werkplaats
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in snel roterende machines waar een lage inertie en een beperkt geluidsniveau belangrijke selectiecriteria zijn. Elektromotoren vormen een belangrijke toepassing: de polyamide kooi helpt mechanische verliezen te beperken en vermindert geluidsemissies, twee belangrijke factoren in moderne industriële aandrijvingen. Dankzij de geschiktheid voor hoge toerentallen wordt dit lager eveneens toegepast in compressoren en snel roterende centrifugaalpompen.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1826 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 160000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 173000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,76 excl. BTW
/ stuk
€ 308,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen