Referenties
SKF:NUP 238 ECML/C3
Rubix:03800524
Fabrikant:472834
EAN:7316575089221



Productdetails : SKF NUP 238 ECML/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x340x340 mm |
| Logistiek gewicht | 22630 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 965000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 800000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.196,01 excl. BTW
/ stuk
€ 3.867,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
