Referenties
SKF:NJ 2004 EV/C3
Rubix:03474730
Fabrikant:13230
EAN:7316577012432

Productdetails : SKF NJ 2004 EV/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF eenrijige cilinderlager is ontworpen voor transmissies en industriële installaties en combineert een hoog draagvermogen met lage wrijving. De constructie maakt unidirectionele axiale geleiding mogelijk en vereenvoudigt de montage.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting
• E: uitvoering met verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde inwendige geometrie
• V: uitvoering zonder kooi, met aansluitende rollen voor een maximaal radiaal draagvermogen, ten koste van het maximale toerental
• C3: verhoogde interne radiale speling, geschikt voor thermische uitzettingen
Kenmerken:
Dit SKF eenrijige cilinderlager met NJ-constructie onderscheidt zich door het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen met behoud van een laag wrijvingsniveau. De aanwezigheid van twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring maakt axiale geleiding in één richting mogelijk, wat bijdraagt aan een stabiele positionering van de as in specifieke mechanische configuraties.
De verhoogde C3 interne radiale speling, groter dan de standaardspeling, maakt het mogelijk thermische uitzettingen op te vangen en een stabiele werking te behouden bij verhoogde temperaturen of onder zware belastingen.
De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage en demontage, met name tijdens onderhoudswerkzaamheden of bij vervanging van componenten. Deze opbouw maakt het bovendien mogelijk de binnenring, onafhankelijk van de overige lagercomponenten uit te wisselen.
Het logaritmische rolprofiel en de hoogwaardige afwerking van de contactoppervlakken bevorderen de vorming van een stabiele smeerfilm, waardoor interne spanningen en wrijving worden beperkt en de levensduur wordt verlengd. Dankzij de uitvoering zonder kooi kunnen meer rollen worden geïntegreerd, wat resulteert in een maximaal radiaal draagvermogen bij toepassingen met gematigde toerentallen.
Onderhoud:
Dit SKF cilinderlager vereist een aangepaste smering, doorgaans met vet of olie, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Door de open constructie is bijzondere aandacht vereist voor de zuiverheid van het smeermiddel, aangezien de loopbanen en rollen rechtstreeks worden blootgesteld aan externe verontreinigingen. Dankzij de demonteerbare constructie zijn de interne componenten rechtstreeks toegankelijk voor inspectie en onderhoud.
Een schone werkomgeving tijdens montage en onderhoudswerkzaamheden is essentieel om het binnendringen van vaste deeltjes te voorkomen. Verontreiniging kan de contactoppervlakken snel beschadigen en de vorming van de smeerfilm verstoren. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel en tijdige vervanging ervan worden aanbevolen in functie van de bedrijfsomstandigheden.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk uitlijnfouten, vroegtijdige slijtage of andere afwijkingen snel te detecteren. De bedrijfstemperatuur moet compatibel blijven met het gebruikte smeermiddel om de smerende eigenschappen te behouden. Periodieke inspectie van de loopbanen helpt onderhoudsinterventies tijdig te plannen en ongeplande stilstand te beperken.
Belangrijkste voordelen:
• Maximaal radiaal draagvermogen dankzij de uitvoering met aansluitende rollen zonder kooi
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare constructie
• Zorgt voor stabiele axiale positionering van de as in één richting
• Verhoogde C3 speling beperkt het risico op overmatige interne voorspanning
Toepassingen:
Deze uitvoering van het SKF cilinderlager type NJ met aansluitende rollen is bijzonder geschikt voor omgevingen waar zeer hoge en continue radiale belastingen optreden. Door het ontbreken van een kooi kan een maximaal aantal rollen worden geïntegreerd, wat deze uitvoering bijzonder geschikt maakt voor zwaarbelaste toepassingen met gematigde toerentallen.
In de zware industrie wordt deze configuratie toegepast in krachtige reductoren, zwaarbelaste industriële transmissies en hanteringssystemen die worden blootgesteld aan hoge mechanische belastingen. Daarnaast wordt dit lager gebruikt in machineassen waar maximale draagcapaciteit belangrijker is dan een hoog toerental.
Dit type lager is eveneens geschikt voor materiaalverwerkingsinstallaties, aandrijfsystemen van zware transportbanden en productie-installaties waar radiale belastingen dominant zijn en langdurig stabiel blijven.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting
• E: uitvoering met verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde inwendige geometrie
• V: uitvoering zonder kooi, met aansluitende rollen voor een maximaal radiaal draagvermogen, ten koste van het maximale toerental
• C3: verhoogde interne radiale speling, geschikt voor thermische uitzettingen
Kenmerken:
Dit SKF eenrijige cilinderlager met NJ-constructie onderscheidt zich door het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen met behoud van een laag wrijvingsniveau. De aanwezigheid van twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring maakt axiale geleiding in één richting mogelijk, wat bijdraagt aan een stabiele positionering van de as in specifieke mechanische configuraties.
De verhoogde C3 interne radiale speling, groter dan de standaardspeling, maakt het mogelijk thermische uitzettingen op te vangen en een stabiele werking te behouden bij verhoogde temperaturen of onder zware belastingen.
De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage en demontage, met name tijdens onderhoudswerkzaamheden of bij vervanging van componenten. Deze opbouw maakt het bovendien mogelijk de binnenring, onafhankelijk van de overige lagercomponenten uit te wisselen.
Het logaritmische rolprofiel en de hoogwaardige afwerking van de contactoppervlakken bevorderen de vorming van een stabiele smeerfilm, waardoor interne spanningen en wrijving worden beperkt en de levensduur wordt verlengd. Dankzij de uitvoering zonder kooi kunnen meer rollen worden geïntegreerd, wat resulteert in een maximaal radiaal draagvermogen bij toepassingen met gematigde toerentallen.
Onderhoud:
Dit SKF cilinderlager vereist een aangepaste smering, doorgaans met vet of olie, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Door de open constructie is bijzondere aandacht vereist voor de zuiverheid van het smeermiddel, aangezien de loopbanen en rollen rechtstreeks worden blootgesteld aan externe verontreinigingen. Dankzij de demonteerbare constructie zijn de interne componenten rechtstreeks toegankelijk voor inspectie en onderhoud.
Een schone werkomgeving tijdens montage en onderhoudswerkzaamheden is essentieel om het binnendringen van vaste deeltjes te voorkomen. Verontreiniging kan de contactoppervlakken snel beschadigen en de vorming van de smeerfilm verstoren. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel en tijdige vervanging ervan worden aanbevolen in functie van de bedrijfsomstandigheden.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk uitlijnfouten, vroegtijdige slijtage of andere afwijkingen snel te detecteren. De bedrijfstemperatuur moet compatibel blijven met het gebruikte smeermiddel om de smerende eigenschappen te behouden. Periodieke inspectie van de loopbanen helpt onderhoudsinterventies tijdig te plannen en ongeplande stilstand te beperken.
Belangrijkste voordelen:
• Maximaal radiaal draagvermogen dankzij de uitvoering met aansluitende rollen zonder kooi
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare constructie
• Zorgt voor stabiele axiale positionering van de as in één richting
• Verhoogde C3 speling beperkt het risico op overmatige interne voorspanning
Toepassingen:
Deze uitvoering van het SKF cilinderlager type NJ met aansluitende rollen is bijzonder geschikt voor omgevingen waar zeer hoge en continue radiale belastingen optreden. Door het ontbreken van een kooi kan een maximaal aantal rollen worden geïntegreerd, wat deze uitvoering bijzonder geschikt maakt voor zwaarbelaste toepassingen met gematigde toerentallen.
In de zware industrie wordt deze configuratie toegepast in krachtige reductoren, zwaarbelaste industriële transmissies en hanteringssystemen die worden blootgesteld aan hoge mechanische belastingen. Daarnaast wordt dit lager gebruikt in machineassen waar maximale draagcapaciteit belangrijker is dan een hoog toerental.
Dit type lager is eveneens geschikt voor materiaalverwerkingsinstallaties, aandrijfsystemen van zware transportbanden en productie-installaties waar radiale belastingen dominant zijn en langdurig stabiel blijven.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 88,5 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 17000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,30 excl. BTW
/ stuk
€ 123,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen