Referenties
SKF:NJ 207 ECPH/C4
Rubix:03474734
Fabrikant:102663
EAN:7316571251431

Productdetails : SKF NJ 207 ECPH/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Deze serie SKF cilinderlagers is ontworpen voor industriële omgevingen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en biedt een hoge mechanische robuustheid. De demonteerbare constructie vereenvoudigt montagewerkzaamheden, terwijl de schouderconfiguratie axiale belastingen in één richting mogelijk maakt en zorgt voor een nauwkeurige axiale positionering van de as.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring, geschikt voor hoge radiale belastingen en unidirectionele axiale positionering
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een verbeterde lastverdeling
• PH: met glasvezelversterkte PEEK-kooi, geleid door de rollen, geschikt voor hoge temperaturen en hoge toerentallen
• C4: verhoogde interne radiale speling, geschikt voor sterke thermische uitzettingen of strakke perspassingen
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager type NJ ECPH/C4 is opgebouwd volgens een eenrijige constructie met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Deze configuratie maakt het mogelijk hoge radiale belastingen op te nemen, terwijl tegelijkertijd axiale verplaatsing van de as in één richting mogelijk blijft.
De geoptimaliseerde inwendige geometrie verbetert de lastverdeling en beperkt lokale spanningsconcentraties. In combinatie met een met glasvezelversterkte polymeerkooi, gecentreerd op de rollen, ondersteunt deze constructie een stabiele werking bij hoge toerentallen, met beperkte wrijving en een langere levensduur.
De binnenring kan onafhankelijk worden gemonteerd, gedemonteerd en indien nodig afzonderlijk worden vervangen. Dit vereenvoudigt montage-, demontage- en onderhoudswerkzaamheden aanzienlijk. De verhoogde interne radiale speling maakt het bovendien mogelijk thermische uitzettingen of spanningen als gevolg van strakke passingen doeltreffend op te vangen.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel voor een betrouwbare werking van dit SKF cilinderlager. Afhankelijk van de toepassing kan worden gekozen voor vet- of oliesmering. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel helpt slijtage te beperken en het risico op overmatige warmteontwikkeling te verminderen.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk beginnende afwijkingen, slijtage van contactoppervlakken of uitlijnfouten vroegtijdig te detecteren. Visuele inspecties tijdens onderhoudswerkzaamheden vergemakkelijken het identificeren van slijtage, verontreiniging of vervorming.
Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om de materiaaleigenschappen te behouden, met name van de polymeerkooi. De bedrijfstemperatuur moet bovendien binnen de specificaties van de componenten blijven om voortijdige degradatie te voorkomen.
Belangrijkste voordelen:
• Behoudt stabiele prestaties bij hoge toerentallen in thermisch veeleisende omgevingen
• Compenseert thermische uitzettingen en montagebelastingen dankzij de verhoogde interne radiale speling
• Zorgt voor nauwkeurige axiale positionering in één richting, ideaal voor geleide mechanische constructies
• Verlengt de levensduur door interne wrijving te beperken
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare binnenring
Toepassingen:
Deze serie SKF cilinderlagers wordt veel toegepast in mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze worden onder meer gebruikt in industriële tandwielkasten, reductoren en asaandrijvingen waar gedeeltelijke axiale geleiding vereist is.
In systemen waar de as axiaal in één richting moet worden gepositioneerd, zorgt dit type lager voor een betrouwbare positioneringsfunctie. In combinatie met een geschikte hoekring kan het bovendien bijdragen aan axiale positionering in beide richtingen wanneer de toepassing dit vereist.
Industriële omgevingen met temperatuurvariaties of hoge montagebelastingen profiteren van de verhoogde interne speling. Daardoor is dit lager bijzonder geschikt voor toepassingen in de zware industrie, productiemachines en verwerkingsinstallaties die worden blootgesteld aan langdurige thermische belasting.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring, geschikt voor hoge radiale belastingen en unidirectionele axiale positionering
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een verbeterde lastverdeling
• PH: met glasvezelversterkte PEEK-kooi, geleid door de rollen, geschikt voor hoge temperaturen en hoge toerentallen
• C4: verhoogde interne radiale speling, geschikt voor sterke thermische uitzettingen of strakke perspassingen
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager type NJ ECPH/C4 is opgebouwd volgens een eenrijige constructie met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Deze configuratie maakt het mogelijk hoge radiale belastingen op te nemen, terwijl tegelijkertijd axiale verplaatsing van de as in één richting mogelijk blijft.
De geoptimaliseerde inwendige geometrie verbetert de lastverdeling en beperkt lokale spanningsconcentraties. In combinatie met een met glasvezelversterkte polymeerkooi, gecentreerd op de rollen, ondersteunt deze constructie een stabiele werking bij hoge toerentallen, met beperkte wrijving en een langere levensduur.
De binnenring kan onafhankelijk worden gemonteerd, gedemonteerd en indien nodig afzonderlijk worden vervangen. Dit vereenvoudigt montage-, demontage- en onderhoudswerkzaamheden aanzienlijk. De verhoogde interne radiale speling maakt het bovendien mogelijk thermische uitzettingen of spanningen als gevolg van strakke passingen doeltreffend op te vangen.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel voor een betrouwbare werking van dit SKF cilinderlager. Afhankelijk van de toepassing kan worden gekozen voor vet- of oliesmering. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel helpt slijtage te beperken en het risico op overmatige warmteontwikkeling te verminderen.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk beginnende afwijkingen, slijtage van contactoppervlakken of uitlijnfouten vroegtijdig te detecteren. Visuele inspecties tijdens onderhoudswerkzaamheden vergemakkelijken het identificeren van slijtage, verontreiniging of vervorming.
Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om de materiaaleigenschappen te behouden, met name van de polymeerkooi. De bedrijfstemperatuur moet bovendien binnen de specificaties van de componenten blijven om voortijdige degradatie te voorkomen.
Belangrijkste voordelen:
• Behoudt stabiele prestaties bij hoge toerentallen in thermisch veeleisende omgevingen
• Compenseert thermische uitzettingen en montagebelastingen dankzij de verhoogde interne radiale speling
• Zorgt voor nauwkeurige axiale positionering in één richting, ideaal voor geleide mechanische constructies
• Verlengt de levensduur door interne wrijving te beperken
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare binnenring
Toepassingen:
Deze serie SKF cilinderlagers wordt veel toegepast in mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze worden onder meer gebruikt in industriële tandwielkasten, reductoren en asaandrijvingen waar gedeeltelijke axiale geleiding vereist is.
In systemen waar de as axiaal in één richting moet worden gepositioneerd, zorgt dit type lager voor een betrouwbare positioneringsfunctie. In combinatie met een geschikte hoekring kan het bovendien bijdragen aan axiale positionering in beide richtingen wanneer de toepassing dit vereist.
Industriële omgevingen met temperatuurvariaties of hoge montagebelastingen profiteren van de verhoogde interne speling. Daardoor is dit lager bijzonder geschikt voor toepassingen in de zware industrie, productiemachines en verwerkingsinstallaties die worden blootgesteld aan langdurige thermische belasting.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 308 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | fenolhars |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,61 excl. BTW
/ stuk
€ 106,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
