Referenties
SKF:NJ 318 ECM/C4VA301
Rubix:03474906
Fabrikant:13960
EAN:7316570950496

Productdetails : SKF NJ 318 ECM/C4/VA301 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 6200 g |
| Binnendiameter | 440 mm |
| Buitendiameter | 720 mm |
| Breedte | 226 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 360000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 365000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 761,32 excl. BTW
/ stuk
€ 921,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen