Referenties
SKF:NCF 3020 CV/C3
Rubix:03800611
Fabrikant:13090
EAN:7316570811742

Productdetails : SKF NCF 3020 CV/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2140 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 310000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 209000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 661,64 excl. BTW
/ stuk
€ 800,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen