Referenties
SKF:NJ 2209 ECP/C3H
Rubix:03800191
Fabrikant:142314
EAN:7316571830636



Productdetails : SKF NJ 2209 ECP/C3H CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 538 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 9000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 81500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 85000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,67 excl. BTW
/ stuk
€ 102,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
