Referenties
SKF:NJ 2310 ECML/C3H
Rubix:03800219
Fabrikant:193110
EAN:7316572281567

Productdetails : SKF NJ 2310 ECML/C3H CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1982 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 186000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 186000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,23 excl. BTW
/ stuk
€ 356,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
