Referenties
SKF:NU 216 ECML/P63L
Rubix:03800359
Fabrikant:15313
EAN:7316571251332

Productdetails : SKF NU 216 ECML/P63L CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1737 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 160000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 338,39 excl. BTW
/ stuk
€ 409,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
