Referenties
SKF:NU 330 ECMRD/C5VA378
Rubix:03800493
Fabrikant:202263
EAN:7316572250037

Productdetails : SKF NU 330 ECMRD/C5VA378 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26420 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Type lagerspeling | c5 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 965000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 900000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.815,58 excl. BTW
/ stuk
€ 3.406,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
