Referenties
SKF:NU 2344 ECMA
Rubix:03476953
EAN:7316572142189

Productdetails : SKF NU 2344 ECMA CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 124000 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 460 mm |
| Breedte | 145 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.554,53 excl. BTW
/ stuk
€ 7.930,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
