Referenties
SKF:NCF 2968 V
Rubix:A0952985
EAN:7316577726186



Productdetails : SKF NCF 2968 V CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34921 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 460 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 560 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2500000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1190000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
