Referenties
SKF:NU 220 ECM/C3VL0241
Rubix:03800368
EAN:7316572441633

Productdetails : SKF NU 220 ECM/C3/VL0241 CILINDERLAGER STROOMGEISOLEERD
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Deze serie cilinderlagers van SKF is voorzien van elektrische isolatie om schade als gevolg van zwerfstromen te beperken. De eenrijige constructie van het NU-type combineert een hoog radiaal draagvermogen met vrije axiale verplaatsing.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager, met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring. Maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belastingen
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp, met meer en/of langere rollen. Verhoogt het radiale draagvermogen en zorgt voor een gelijkmatigere belastingverdeling
• M: massieve, bewerkte messing kooi. Verhoogt de mechanische stabiliteit en ondersteunt betrouwbare werking bij hoge toerentallen
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaardspeling. Compenseert thermische uitzettingen en strakke passingen
• VL0241: isolerende coating op de buitenring. Beschermt tegen ongewenste elektrische zwerfstromen
Kenmerken:
Deze familie cilinderlagers van SKF is opgebouwd volgens een eenrijige NU-constructie die zorgt voor een doeltreffende opname van hoge radiale belastingen. De twee schouders op de buitenring, gecombineerd met de afwezigheid van schouders op de binnenring, maken vrije axiale verplaatsing van de binnenring in beide richtingen mogelijk.
De geïntegreerde isolerende coating op de buitenring beperkt de doorgang van elektrische stroom door het lager. Deze eigenschap helpt elektrische erosie te voorkomen, een verschijnsel dat vaak voorkomt in elektromotoren die worden aangestuurd door frequentieregelaars. Het geoptimaliseerde inwendige ontwerp en de massieve, bewerkte messing kooi dragen bij aan een hoge bedrijfsstabiliteit, met name onder zware belastingen en bij hoge toerentallen.
De C3 verhoogde interne radiale speling maakt het mogelijk thermische uitzettingen en spanningen als gevolg van strakke passingen doeltreffend te compenseren. Deze combinatie van eigenschappen ondersteunt een soepele werking met een laag wrijvingsniveau en een verlengde levensduur.
De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk. De binnenring kan afzonderlijk worden vervangen zonder de volledige mechanische constructie te demonteren.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel voor een betrouwbare werking van deze SKF cilinderlagers. Regelmatige smering helpt het wrijvingsniveau laag te houden en slijtage van de contactoppervlakken te beperken. De keuze van het smeermiddel moet worden afgestemd op de bedrijfstemperatuur, het toerental en de gebruiksomgeving.
Periodieke monitoring van geluidsniveau en trillingen maakt het mogelijk afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Visuele inspectie van de componenten tijdens onderhoudswerkzaamheden helpt slijtage of verontreiniging tijdig te identificeren.
Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om aantasting van de isolerende coating te voorkomen. Monitoring van de thermische bedrijfsomstandigheden wordt aanbevolen, met name in toepassingen met hoge toerentallen of zware belastingen.
Belangrijkste voordelen:
• Beperkt schade als gevolg van elektrische zwerfstromen in elektromotoren met frequentieregelaar
• Ondersteunt een stabiele werking onder hoge radiale belastingen en verhoogde toerentallen
• Compenseert thermische uitzettingen dankzij de aangepaste interne radiale speling
• Vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij de demonteerbare constructie
• Beperkt wrijvingsverliezen en draagt bij aan een langere levensduur
• Geschikt voor industriële omgevingen met gecombineerde mechanische en elektrische belastingen
Toepassingen:
Deze serie SKF lagers wordt toegepast in installaties die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en elektrisch gevoelige bedrijfsomstandigheden. Ze worden vooral gebruikt in elektromotoren, in het bijzonder motoren die worden aangestuurd door frequentieregelaars, waar bescherming tegen zwerfstromen essentieel is.
In industriële reductoren en transmissies zorgen deze lagers voor een nauwkeurige geleiding van assen, terwijl axiale verplaatsingen als gevolg van thermische uitzettingen of mechanische belastingen mogelijk blijven. Ook pompen en andere roterende machines profiteren van deze constructie, die robuustheid, stabiliteit en eenvoudige integratie combineert.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager, met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring. Maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belastingen
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp, met meer en/of langere rollen. Verhoogt het radiale draagvermogen en zorgt voor een gelijkmatigere belastingverdeling
• M: massieve, bewerkte messing kooi. Verhoogt de mechanische stabiliteit en ondersteunt betrouwbare werking bij hoge toerentallen
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaardspeling. Compenseert thermische uitzettingen en strakke passingen
• VL0241: isolerende coating op de buitenring. Beschermt tegen ongewenste elektrische zwerfstromen
Kenmerken:
Deze familie cilinderlagers van SKF is opgebouwd volgens een eenrijige NU-constructie die zorgt voor een doeltreffende opname van hoge radiale belastingen. De twee schouders op de buitenring, gecombineerd met de afwezigheid van schouders op de binnenring, maken vrije axiale verplaatsing van de binnenring in beide richtingen mogelijk.
De geïntegreerde isolerende coating op de buitenring beperkt de doorgang van elektrische stroom door het lager. Deze eigenschap helpt elektrische erosie te voorkomen, een verschijnsel dat vaak voorkomt in elektromotoren die worden aangestuurd door frequentieregelaars. Het geoptimaliseerde inwendige ontwerp en de massieve, bewerkte messing kooi dragen bij aan een hoge bedrijfsstabiliteit, met name onder zware belastingen en bij hoge toerentallen.
De C3 verhoogde interne radiale speling maakt het mogelijk thermische uitzettingen en spanningen als gevolg van strakke passingen doeltreffend te compenseren. Deze combinatie van eigenschappen ondersteunt een soepele werking met een laag wrijvingsniveau en een verlengde levensduur.
De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk. De binnenring kan afzonderlijk worden vervangen zonder de volledige mechanische constructie te demonteren.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel voor een betrouwbare werking van deze SKF cilinderlagers. Regelmatige smering helpt het wrijvingsniveau laag te houden en slijtage van de contactoppervlakken te beperken. De keuze van het smeermiddel moet worden afgestemd op de bedrijfstemperatuur, het toerental en de gebruiksomgeving.
Periodieke monitoring van geluidsniveau en trillingen maakt het mogelijk afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Visuele inspectie van de componenten tijdens onderhoudswerkzaamheden helpt slijtage of verontreiniging tijdig te identificeren.
Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om aantasting van de isolerende coating te voorkomen. Monitoring van de thermische bedrijfsomstandigheden wordt aanbevolen, met name in toepassingen met hoge toerentallen of zware belastingen.
Belangrijkste voordelen:
• Beperkt schade als gevolg van elektrische zwerfstromen in elektromotoren met frequentieregelaar
• Ondersteunt een stabiele werking onder hoge radiale belastingen en verhoogde toerentallen
• Compenseert thermische uitzettingen dankzij de aangepaste interne radiale speling
• Vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij de demonteerbare constructie
• Beperkt wrijvingsverliezen en draagt bij aan een langere levensduur
• Geschikt voor industriële omgevingen met gecombineerde mechanische en elektrische belastingen
Toepassingen:
Deze serie SKF lagers wordt toegepast in installaties die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en elektrisch gevoelige bedrijfsomstandigheden. Ze worden vooral gebruikt in elektromotoren, in het bijzonder motoren die worden aangestuurd door frequentieregelaars, waar bescherming tegen zwerfstromen essentieel is.
In industriële reductoren en transmissies zorgen deze lagers voor een nauwkeurige geleiding van assen, terwijl axiale verplaatsingen als gevolg van thermische uitzettingen of mechanische belastingen mogelijk blijven. Ook pompen en andere roterende machines profiteren van deze constructie, die robuustheid, stabiliteit en eenvoudige integratie combineert.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3916 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 305000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 285000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.202,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.455,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
