Referenties
SKF:NU 2207 ECJ
Rubix:03476926
EAN:7316577034960

Productdetails : SKF NU 2207 ECJ CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Deze serie eenrijige cilinderlagers is ontworpen voor constructies waar hoge radiale belastingen optreden en toerentallen variëren van gemiddeld tot hoog. De serie onderscheidt zich door de demonteerbare constructie, het hoge radiale draagvermogen en de vrije axiale verplaatsing in beide richtingen.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager, met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen voor een hoger radiaal draagvermogen en een gelijkmatigere belastingverdeling
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen, licht van gewicht en geschikt voor gemiddelde tot hoge toerentallen, afhankelijk van de afmetingen en configuratie
Kenmerken:
Deze serie behoort tot de categorie eenrijige cilinderlagers. De constructie omvat twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring. Deze configuratie maakt vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk, zonder opname van axiale belastingen.
De inwendige constructie is ontworpen om een hoog radiaal draagvermogen en een gelijkmatige verdeling van de belastingen te bieden. Het lage wrijvingsniveau ondersteunt een werking bij relatief hoge toerentallen, terwijl het geoptimaliseerde rolprofiel helpt randspanningen te beperken. Dankzij de demonteerbare constructie kan de binnenring volledig van de overige lagercomponenten worden gescheiden, wat montagewerkzaamheden eenvoudiger en nauwkeuriger maakt.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel om een stabiele smeerfilm op de contactoppervlakken te behouden. Regelmatige controle van de reinheid blijft belangrijk, aangezien deze open constructie geen geïntegreerde afdichtingen of afsluitelementen bevat.
Inspecties kunnen betrekking hebben op geluidsniveau, trillingen, de toestand van de loopbanen en rollen, evenals eventuele slijtageverschijnselen tijdens demontage. Dankzij de demonteerbare constructie worden deze controles vereenvoudigd en kunnen onderhoudswerkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. De toelaatbare bedrijfstemperaturen en nasmeerintervallen zijn afhankelijk van de lagerafmetingen en de specifieke bedrijfsomstandigheden.
Belangrijkste voordelen:
• Functioneert uitstekend als vrijlooplager en maakt vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk
• Neemt hoge radiale belastingen op in systemen met continue mechanische belasting
• Vereenvoudigt montage, demontage en inspecties dankzij de demonteerbare constructie
• Bevordert een langere levensduur dankzij een gelijkmatige belastingverdeling en beperking van randspanningen
Toepassingen:
Dit type SKF cilinderlager wordt toegepast in constructies waar de as radiaal moet worden geleid terwijl vrije axiale verplaatsing behouden blijft. Deze configuratie komt veel voor in elektromotoren, reductoren en pompen en is geschikt voor systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen.
In reductoren wordt deze constructie gebruikt op assen die tijdens bedrijf thermisch uitzetten. In elektromotoren wordt het lager toegepast als vrijlooplager wanneer opname van axiale belastingen niet vereist is. In algemene industriële omgevingen biedt de stalen kooi een robuuste en betrouwbare oplossing voor toepassingen met gemiddelde tot hoge toerentallen, afhankelijk van de lagerafmetingen en de configuratie.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager, met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen voor een hoger radiaal draagvermogen en een gelijkmatigere belastingverdeling
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen, licht van gewicht en geschikt voor gemiddelde tot hoge toerentallen, afhankelijk van de afmetingen en configuratie
Kenmerken:
Deze serie behoort tot de categorie eenrijige cilinderlagers. De constructie omvat twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring. Deze configuratie maakt vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk, zonder opname van axiale belastingen.
De inwendige constructie is ontworpen om een hoog radiaal draagvermogen en een gelijkmatige verdeling van de belastingen te bieden. Het lage wrijvingsniveau ondersteunt een werking bij relatief hoge toerentallen, terwijl het geoptimaliseerde rolprofiel helpt randspanningen te beperken. Dankzij de demonteerbare constructie kan de binnenring volledig van de overige lagercomponenten worden gescheiden, wat montagewerkzaamheden eenvoudiger en nauwkeuriger maakt.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel om een stabiele smeerfilm op de contactoppervlakken te behouden. Regelmatige controle van de reinheid blijft belangrijk, aangezien deze open constructie geen geïntegreerde afdichtingen of afsluitelementen bevat.
Inspecties kunnen betrekking hebben op geluidsniveau, trillingen, de toestand van de loopbanen en rollen, evenals eventuele slijtageverschijnselen tijdens demontage. Dankzij de demonteerbare constructie worden deze controles vereenvoudigd en kunnen onderhoudswerkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. De toelaatbare bedrijfstemperaturen en nasmeerintervallen zijn afhankelijk van de lagerafmetingen en de specifieke bedrijfsomstandigheden.
Belangrijkste voordelen:
• Functioneert uitstekend als vrijlooplager en maakt vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk
• Neemt hoge radiale belastingen op in systemen met continue mechanische belasting
• Vereenvoudigt montage, demontage en inspecties dankzij de demonteerbare constructie
• Bevordert een langere levensduur dankzij een gelijkmatige belastingverdeling en beperking van randspanningen
Toepassingen:
Dit type SKF cilinderlager wordt toegepast in constructies waar de as radiaal moet worden geleid terwijl vrije axiale verplaatsing behouden blijft. Deze configuratie komt veel voor in elektromotoren, reductoren en pompen en is geschikt voor systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen.
In reductoren wordt deze constructie gebruikt op assen die tijdens bedrijf thermisch uitzetten. In elektromotoren wordt het lager toegepast als vrijlooplager wanneer opname van axiale belastingen niet vereist is. In algemene industriële omgevingen biedt de stalen kooi een robuuste en betrouwbare oplossing voor toepassingen met gemiddelde tot hoge toerentallen, afhankelijk van de lagerafmetingen en de configuratie.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 408 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,81 excl. BTW
/ stuk
€ 113,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
