Referenties
SKF:NCF 2956 CV/C3
Rubix:03800603
EAN:7316575030896

Productdetails : SKF NCF 2956 CV/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1730000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 880000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.191,53 excl. BTW
/ stuk
€ 2.651,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
