Referenties
SKF:NU 2226 ECML/L4BC3
Rubix:03800398
EAN:7316574132447

Productdetails : SKF NU 2226 ECML/L4BC3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 735000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 610000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.171,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.418,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
