Referenties
SKF:NJ 2320 ECML/L4BC3
Rubix:03800235
EAN:7316575357726

Productdetails : SKF NJ 2320 ECML/L4B/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 73 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.238,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.498,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
