Referenties
SKF:NU 2336 ECML/L4BC3
Rubix:03800448
EAN:7316574940103



Productdetails : SKF NU 2336 ECML/L4BC3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 126 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2240000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1610000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.191,43 excl. BTW
/ stuk
€ 6.281,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
