Referenties
NSK:NN3010MBKRE44CC1P4
Rubix:03301739
Fabrikant:NN3010MBKRE44CC1P4 N
EAN:00029176654510

Productdetails : NSK NN 3010 K/M/P4/CC1/E4 CILINDERLAGER TWEERIJIG
NSK cilinderrollagers hebben een hoog radiaal draagvermogen door het lijncontact tussen het walslichaam en de loopbanen en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. Met een gepatenteerd kooiontwerp voor hoge sterkte, in plaatstaal, messing of polyamide uitvoering, zorgen ze voor een lage geluids- en warmteontwikkeling. Voor meer geavanceerde toepassingen is een selectie van hoogontwikkelde speciale materialen voor de productie van wentellagers beschikbaar.
Cilinderrollager dubbele rij NSK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,37 excl. BTW
/ stuk
€ 426,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
