NSK NN 3014 K/M/P4/CC1/E4 CILINDERLAGER TWEERIJIG

Cilinderrollager NN30

Zie technische informatie

Referenties

NSK:NN3014MBKRE44CC1P4
Rubix:03301745
Fabrikant:NN3014MBKRE44CC1P4 N
EAN:00029176654657
NSK NN 3014 K/M/P4/CC1/E4 CILINDERLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK NN 3014 K/M/P4/CC1/E4 CILINDERLAGER TWEERIJIG


NSK cilinderrollagers hebben een hoog radiaal draagvermogen door het lijncontact tussen het walslichaam en de loopbanen en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. Met een gepatenteerd kooiontwerp voor hoge sterkte, in plaatstaal, messing of polyamide uitvoering, zorgen ze voor een lage geluids- en warmteontwikkeling. Voor meer geavanceerde toepassingen is een selectie van hoogontwikkelde speciale materialen voor de productie van wentellagers beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
€ 447,17 excl. BTW
/ stuk
€ 541,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen