Referenties
FAG:NU240-E-M1-C3
Rubix:03019309
Fabrikant:0167395740030
EAN:4012801234771

Productdetails : FAG NU 240 E/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG cilinderlager is geschikt voor gangbare industriële omgevingen en combineert een verhoogd radiaal draagvermogen met vrije axiale verplaatsing. Dankzij de verhoogde C3 radiale speling is het beter bestand tegen temperatuurschommelingen en nauwe passingen.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring, waardoor vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk is.
• E: geoptimaliseerde interne geometrie met een hoger radiaal draagvermogen dan de standaarduitvoering.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen, die zorgt voor een goede warmteafvoer en een verhoogde corrosiebestendigheid.
• C3: interne radiale speling hoger dan de standaardspeling, geschikt voor perspassingen en thermische uitzettingen.
Kenmerken:
Dit FAG cilinderlager onderscheidt zich door een eenrijige constructie die geschikt is voor hoge radiale belastingen. Doordat de binnenring geen schouders heeft, kan de as zich vrij in beide axiale richtingen verplaatsen. Hierdoor is dit lager een veelgebruikte oplossing voor loslageropstellingen. Het neemt geen axiale belastingen op en de binnenring is scheidbaar van het geheel bestaande uit de buitenring, de rollen en de kooi. Deze constructie vereenvoudigt montage en demontage, vooral wanneer sprake is van een perspassing op de as. Bij demontage kan de binnenring op de as blijven zitten, terwijl de overige componenten in de behuizing blijven. Daardoor is geen lageraftrekker nodig.
De geoptimaliseerde E-geometrie verhoogt het radiale draagvermogen. De tweedelige messing kooi biedt een goede thermische bestendigheid en is geschikt voor industriële toepassingen met wisselende temperaturen. De verhoogde C3 radiale speling compenseert thermische uitzettingen en nauwe passingen en beperkt tegelijkertijd het risico op een te hoge interne voorspanning.
Onderhoud:
Een correcte smering is essentieel om de levensduur van het lager te waarborgen. Het gekozen smeermiddel moet zijn afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, met name de temperatuur, het toerental en de belasting. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel maakt het mogelijk om veroudering of verontreiniging tijdig vast te stellen.
Het lager moet regelmatig worden gereinigd om ophoping van deeltjes te voorkomen die de slijtage van de loopbanen en de rollende elementen kunnen versnellen.
Controle van trillingen en geluid helpt om slijtage of defecten vroegtijdig te detecteren. Een abnormale temperatuurstijging kan wijzen op onvoldoende smering of een onjuiste montage. Het wordt aanbevolen de afzonderlijke componenten zorgvuldig en apart te behandelen om hun integriteit te behouden.
Belangrijkste Voordelen:
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de scheidbare constructie, waardoor ingrijpende werkzaamheden aan as en behuizing worden beperkt.
• Maakt vrije axiale verplaatsing van de as mogelijk en is daardoor ideaal voor loslageropstellingen die thermische uitzettingen moeten opvangen.
• Verhoogt het radiale draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• Draagt bij aan een efficiënte warmteafvoer dankzij de messing kooi, die geschikt is voor omgevingen met wisselende temperaturen.
• Beperkt interne spanningen dankzij de vergrote radiale speling, waardoor de risico's van nauwe passingen worden verminderd.
Toepassingen:
Dit FAG cilinderlager wordt toegepast in mechanismen waar zowel hoge radiale belastingen als axiale verplaatsingen moeten worden opgevangen. Het wordt veel gebruikt in elektromotoren, waar thermische uitzettingen een aangepaste interne speling en vrije axiale beweging van de as vereisen.
In industriële reductoren draagt het bij aan de stabilisatie van de assen en neemt het de hoge radiale belastingen op die door tandwielen worden gegenereerd. Ook industriële pompen profiteren van deze constructie, vooral wanneer de bedrijfsomstandigheden gepaard gaan met thermische uitzettingen of wisselende belastingen.
Dit type lager is eveneens geschikt voor mechanische installaties die regelmatig onderhoud vereisen, dankzij de scheidbare constructie waardoor demontage mogelijk is zonder de ringen volledig te hoeven uittrekken.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring, waardoor vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk is.
• E: geoptimaliseerde interne geometrie met een hoger radiaal draagvermogen dan de standaarduitvoering.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen, die zorgt voor een goede warmteafvoer en een verhoogde corrosiebestendigheid.
• C3: interne radiale speling hoger dan de standaardspeling, geschikt voor perspassingen en thermische uitzettingen.
Kenmerken:
Dit FAG cilinderlager onderscheidt zich door een eenrijige constructie die geschikt is voor hoge radiale belastingen. Doordat de binnenring geen schouders heeft, kan de as zich vrij in beide axiale richtingen verplaatsen. Hierdoor is dit lager een veelgebruikte oplossing voor loslageropstellingen. Het neemt geen axiale belastingen op en de binnenring is scheidbaar van het geheel bestaande uit de buitenring, de rollen en de kooi. Deze constructie vereenvoudigt montage en demontage, vooral wanneer sprake is van een perspassing op de as. Bij demontage kan de binnenring op de as blijven zitten, terwijl de overige componenten in de behuizing blijven. Daardoor is geen lageraftrekker nodig.
De geoptimaliseerde E-geometrie verhoogt het radiale draagvermogen. De tweedelige messing kooi biedt een goede thermische bestendigheid en is geschikt voor industriële toepassingen met wisselende temperaturen. De verhoogde C3 radiale speling compenseert thermische uitzettingen en nauwe passingen en beperkt tegelijkertijd het risico op een te hoge interne voorspanning.
Onderhoud:
Een correcte smering is essentieel om de levensduur van het lager te waarborgen. Het gekozen smeermiddel moet zijn afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, met name de temperatuur, het toerental en de belasting. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel maakt het mogelijk om veroudering of verontreiniging tijdig vast te stellen.
Het lager moet regelmatig worden gereinigd om ophoping van deeltjes te voorkomen die de slijtage van de loopbanen en de rollende elementen kunnen versnellen.
Controle van trillingen en geluid helpt om slijtage of defecten vroegtijdig te detecteren. Een abnormale temperatuurstijging kan wijzen op onvoldoende smering of een onjuiste montage. Het wordt aanbevolen de afzonderlijke componenten zorgvuldig en apart te behandelen om hun integriteit te behouden.
Belangrijkste Voordelen:
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de scheidbare constructie, waardoor ingrijpende werkzaamheden aan as en behuizing worden beperkt.
• Maakt vrije axiale verplaatsing van de as mogelijk en is daardoor ideaal voor loslageropstellingen die thermische uitzettingen moeten opvangen.
• Verhoogt het radiale draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• Draagt bij aan een efficiënte warmteafvoer dankzij de messing kooi, die geschikt is voor omgevingen met wisselende temperaturen.
• Beperkt interne spanningen dankzij de vergrote radiale speling, waardoor de risico's van nauwe passingen worden verminderd.
Toepassingen:
Dit FAG cilinderlager wordt toegepast in mechanismen waar zowel hoge radiale belastingen als axiale verplaatsingen moeten worden opgevangen. Het wordt veel gebruikt in elektromotoren, waar thermische uitzettingen een aangepaste interne speling en vrije axiale beweging van de as vereisen.
In industriële reductoren draagt het bij aan de stabilisatie van de assen en neemt het de hoge radiale belastingen op die door tandwielen worden gegenereerd. Ook industriële pompen profiteren van deze constructie, vooral wanneer de bedrijfsomstandigheden gepaard gaan met thermische uitzettingen of wisselende belastingen.
Dit type lager is eveneens geschikt voor mechanische installaties die regelmatig onderhoud vereisen, dankzij de scheidbare constructie waardoor demontage mogelijk is zonder de ringen volledig te hoeven uittrekken.
Sterke punten
Supports high radial loads.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x360x360 mm |
| Logistiek gewicht | 24800 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1040000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 750000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.821,05 excl. BTW
/ stuk
€ 3.413,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
