FAG NU 207 E/XL/TVP2/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderrollager NU2..-E

Zie technische informatie

Referenties

FAG:NU207-E-XL-TVP2-C4
Rubix:03019164
Fabrikant:0167376440040
EAN:4026677585868
FAG NU 207 E/XL/TVP2/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NU 207 E/XL/TVP2/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.

Sterke punten

Supports high radial loads.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,3 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingc4
Afdichtingopen
Kokerpolyamide
Aangepaste tariefcode84825000
€ 48,71 excl. BTW
/ stuk
€ 58,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen