NSK NU 212 ET CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderrollager NU23

Zie technische informatie

Referenties

NSK:NU212ET
Rubix:03497096
Fabrikant:NU212ET N
EAN:00029176023347
NSK NU 212 ET CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK NU 212 ET CILINDERLAGER EENRIJIG


NSK cilinderrollagers hebben een hoog radiaal draagvermogen door het lijncontact tussen het walslichaam en de loopbanen en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. Met een gepatenteerd kooiontwerp voor hoge sterkte, in plaatstaal, messing of polyamide uitvoering, zorgen ze voor een lage geluids- en warmteontwikkeling. Voor meer geavanceerde toepassingen is een selectie van hoogontwikkelde speciale materialen voor de productie van wentellagers beschikbaar.
Het cilindrische rollager van SKF één rij NSK

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht780 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84825000
€ 83,47 excl. BTW
/ stuk
€ 101,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden