NSK NU 311 ET CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderrollager NU3

Zie technische informatie

Referenties

NSK:NU311ET
Rubix:03480253
Fabrikant:NU311ET N
EAN:00029176070730
NSK NU 311 ET CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK NU 311 ET CILINDERLAGER EENRIJIG


NSK cilinderrollagers hebben een hoog radiaal draagvermogen door het lijncontact tussen het walslichaam en de loopbanen en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. Met een gepatenteerd kooiontwerp voor hoge sterkte, in plaatstaal, messing of polyamide uitvoering, zorgen ze voor een lage geluids- en warmteontwikkeling. Voor meer geavanceerde toepassingen is een selectie van hoogontwikkelde speciale materialen voor de productie van wentellagers beschikbaar.
Het cilindrische rollager van SKF één rij NSK

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1420 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84825000
€ 98,98 excl. BTW
/ stuk
€ 119,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden