Referenties
SKF:NNU 4952 B/SPC3W33
Rubix:03475035
Fabrikant:14750
EAN:7316577014924

Productdetails : SKF NNU 4952 B/SP/C3/W33 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
De tweerijige cilinderlagers van de SKF Super-precision serie zijn ontworpen voor de zwaarste radiale belastingen in toepassingen met hoge toerentallen. Dankzij de demonteerbare constructie en het geïntegreerde smeersysteem kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in compacte constructies met hoge cyclussnelheden.
Codering:
• NNU: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring
• B: messing kooi met dubbele kamconstructie, standaard SKF-uitvoering
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen (maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5, rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4, zeer geringe rondloopafwijking)
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaardspeling
• W33: omtreksgroef en drie smeergaten in de buitenring
Kenmerken:
SKF lagers van deze serie combineren een hoog radiaal draagvermogen met een zeer hoge stijfheid in een bijzonder compacte constructie. Deze compacte opbouw maakt lichtere mechanische ontwerpen mogelijk zonder concessies te doen aan de belastbaarheid. De tweerijige rolconfiguratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen. De SP-nauwkeurigheidsklasse is ontworpen voor toepassingen waarbij rondloopafwijkingen rechtstreeks invloed hebben op de kwaliteit van het eindproduct.
De messing kooi met dubbele pijpconstructie stabiliseert de rollen bij hoge toerentallen en ondersteunt een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel tussen de rollende elementen. Daarnaast helpt deze constructie de warmteontwikkeling tijdens continubedrijf te beperken. De buitenring met drie schouders zorgt voor een nauwkeurige axiale geleiding, terwijl axiale verplaatsing mogelijk blijft. De binnenring, zonder schouders, is volledig demonteerbaar ten opzichte van de overige lagercomponenten, wat montage aanzienlijk vereenvoudigt, vooral wanneer beide lagerringen een strakke passing vereisen.
Onderhoud:
Dankzij de W33-uitvoering kan dit lager zonder demontage van smeermiddel worden voorzien via een centraal smeersysteem. Dit vereenvoudigt de planning van nasmeerintervallen binnen preventieve onderhoudsprogramma’s.
Voor toepassingen met hoge toerentallen en de SP-nauwkeurigheidsklasse wordt doorgaans een vet met een lage basisviscositeit of oliesmering aanbevolen om wrijvingsverliezen te beperken.
De C3 verhoogde speling compenseert thermische uitzettingen tijdens bedrijf en beperkt het risico op interne voorspanning. Monitoring van de bedrijfstemperatuur blijft aanbevolen, vooral bij frequente starts of sterke toerentalvariaties.
Een toename van het geluidsniveau of trillingen wijst doorgaans op degradatie van het smeermiddel, verontreiniging of beginnende slijtage. Periodieke trillingsanalyse wordt aanbevolen in hoogprecisietoepassingen.
Belangrijkste voordelen:
• De compacte doorsnede beperkt de radiale inbouwruimte en vergemakkelijkt integratie in constructies met beperkte beschikbare ruimte
• De demonteerbare constructie versnelt montage en demontage, vooral bij strakke passingen
• De W33-uitvoering maakt integratie in centrale smeersystemen mogelijk en vereenvoudigt gepland onderhoud
• De SP-nauwkeurigheidsklasse garandeert een uiterst hoge rotatieprecisie, met directe invloed op oppervlaktekwaliteit bij verspanende toepassingen
• De C3 verhoogde speling beschermt de interne geometrie tijdens thermische cycli en verlengt de levensduur
• De messing kooi met dubbele pijpconstructie beperkt geluidsontwikkeling en stabiliseert het lagergedrag bij hoge toerentallen
Toepassingen:
SKF-lagers van deze serie worden voornamelijk toegepast in installaties waar rotatieprecisie en radiale stijfheid bepalend zijn voor de proceskwaliteit. Spindels van CNC-machinegereedschappen, zoals freesmachines, draaibanken en slijpmachines, vormen het meest directe toepassingsgebied. De SP-nauwkeurigheidsklasse garandeert hierbij minimale rondloopafwijkingen, met een rechtstreeks meetbare invloed op de toleranties van bewerkte onderdelen.
In industriële transmissies worden deze lagers toegepast op assen met snel roterende tandwielen. De C3 speling helpt vervormingen onder dynamische belasting te beperken, terwijl de W33-uitvoering eenvoudige integratie in centrale smeersystemen mogelijk maakt.
Ook installaties in de papierindustrie, druktechniek en de energiesector maken gebruik van dit type lager wanneer hoge radiale belastingen gedurende lange bedrijfsperioden optreden. In al deze toepassingen helpt de axiale bewegingsvrijheid van de NNU-configuratie differentiële thermische uitzettingen tussen as en lagerhuis doeltreffend op te vangen.
Codering:
• NNU: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring
• B: messing kooi met dubbele kamconstructie, standaard SKF-uitvoering
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen (maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5, rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4, zeer geringe rondloopafwijking)
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaardspeling
• W33: omtreksgroef en drie smeergaten in de buitenring
Kenmerken:
SKF lagers van deze serie combineren een hoog radiaal draagvermogen met een zeer hoge stijfheid in een bijzonder compacte constructie. Deze compacte opbouw maakt lichtere mechanische ontwerpen mogelijk zonder concessies te doen aan de belastbaarheid. De tweerijige rolconfiguratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen. De SP-nauwkeurigheidsklasse is ontworpen voor toepassingen waarbij rondloopafwijkingen rechtstreeks invloed hebben op de kwaliteit van het eindproduct.
De messing kooi met dubbele pijpconstructie stabiliseert de rollen bij hoge toerentallen en ondersteunt een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel tussen de rollende elementen. Daarnaast helpt deze constructie de warmteontwikkeling tijdens continubedrijf te beperken. De buitenring met drie schouders zorgt voor een nauwkeurige axiale geleiding, terwijl axiale verplaatsing mogelijk blijft. De binnenring, zonder schouders, is volledig demonteerbaar ten opzichte van de overige lagercomponenten, wat montage aanzienlijk vereenvoudigt, vooral wanneer beide lagerringen een strakke passing vereisen.
Onderhoud:
Dankzij de W33-uitvoering kan dit lager zonder demontage van smeermiddel worden voorzien via een centraal smeersysteem. Dit vereenvoudigt de planning van nasmeerintervallen binnen preventieve onderhoudsprogramma’s.
Voor toepassingen met hoge toerentallen en de SP-nauwkeurigheidsklasse wordt doorgaans een vet met een lage basisviscositeit of oliesmering aanbevolen om wrijvingsverliezen te beperken.
De C3 verhoogde speling compenseert thermische uitzettingen tijdens bedrijf en beperkt het risico op interne voorspanning. Monitoring van de bedrijfstemperatuur blijft aanbevolen, vooral bij frequente starts of sterke toerentalvariaties.
Een toename van het geluidsniveau of trillingen wijst doorgaans op degradatie van het smeermiddel, verontreiniging of beginnende slijtage. Periodieke trillingsanalyse wordt aanbevolen in hoogprecisietoepassingen.
Belangrijkste voordelen:
• De compacte doorsnede beperkt de radiale inbouwruimte en vergemakkelijkt integratie in constructies met beperkte beschikbare ruimte
• De demonteerbare constructie versnelt montage en demontage, vooral bij strakke passingen
• De W33-uitvoering maakt integratie in centrale smeersystemen mogelijk en vereenvoudigt gepland onderhoud
• De SP-nauwkeurigheidsklasse garandeert een uiterst hoge rotatieprecisie, met directe invloed op oppervlaktekwaliteit bij verspanende toepassingen
• De C3 verhoogde speling beschermt de interne geometrie tijdens thermische cycli en verlengt de levensduur
• De messing kooi met dubbele pijpconstructie beperkt geluidsontwikkeling en stabiliseert het lagergedrag bij hoge toerentallen
Toepassingen:
SKF-lagers van deze serie worden voornamelijk toegepast in installaties waar rotatieprecisie en radiale stijfheid bepalend zijn voor de proceskwaliteit. Spindels van CNC-machinegereedschappen, zoals freesmachines, draaibanken en slijpmachines, vormen het meest directe toepassingsgebied. De SP-nauwkeurigheidsklasse garandeert hierbij minimale rondloopafwijkingen, met een rechtstreeks meetbare invloed op de toleranties van bewerkte onderdelen.
In industriële transmissies worden deze lagers toegepast op assen met snel roterende tandwielen. De C3 speling helpt vervormingen onder dynamische belasting te beperken, terwijl de W33-uitvoering eenvoudige integratie in centrale smeersystemen mogelijk maakt.
Ook installaties in de papierindustrie, druktechniek en de energiesector maken gebruik van dit type lager wanneer hoge radiale belastingen gedurende lange bedrijfsperioden optreden. In al deze toepassingen helpt de axiale bewegingsvrijheid van de NNU-configuratie differentiële thermische uitzettingen tussen as en lagerhuis doeltreffend op te vangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x360x360 mm |
| Logistiek gewicht | 31790 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1700000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 748000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.010,23 excl. BTW
/ stuk
€ 4.852,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
